ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥428~
税込¥471~
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370
差込角(mm)12.7
対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥52,300
税込¥57,530
翌日出荷
穴角六角
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)77
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
全長L(mm)80
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
全長L(mm)80
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
関連キーワード