究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)12
仕様車検対応
セット内容ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)1.7
色温度(K)6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途青色6連のLEDデイタイムランプです。自車の接近や存在を知らせ特に、見通しの悪い交差点や曲がり角、歩行者も通る狭い道などでは、交通事故を防ぐ効果が期待できます。
仕様タイプ 6X
色青色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)181.7
色アイスブルー
高さ(mm)22.5
奥行(mm)40
消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)485~490
色温度(K)アイスブルー
LED色アイスブルー
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48
電圧(V)DC24
消費電力(W)7.6
電球の種類LED
時代は点発光から面発光へ
車両との一体感を考慮した外観デザイン
国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL
仕様車検対応
消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1)
明るさ国内100cd/海外モード400cd
1セット
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
LEDディタイムランプとヘッドライトの連動用ハーネスです。
用途LEDディタイムランプとヘッドライトの連動用ハーネスです。
仕様ヘッドライト連動ハーネス
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途白色5連のLEDデイタイムランプです。自車の接近や存在を知らせ特に、見通しの悪い交差点や曲がり角、歩行者も通る狭い道などでは、交通事故を防ぐ効果が期待できます。
仕様タイプ 5X
色白色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色ホワイト
定格DC12V
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ