20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住化グリーンデカエース1号
液体微量要素複合肥料です。 光合成を促進し、より多くの炭水化物(糖類・エネルギー)を作り出します。 窒素・リン酸・加里を含まず、濃度により作物の様々な状況に対応出来ます。 植物体内の酸素・ホルモンを安定化させ植物の生理活性を上げるため発根・開花・着果を促進します。
1本(550g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 希釈倍率250~2000 適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 肥料の種類家庭園芸複合肥料 登録保証輸第12757号 肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
399 税込439
当日出荷

天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。 作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等 種別植物成長調整剤 有効成分エテホン10.0% 性状黄褐色液体 農林水産省登録第(号)13038 毒劇区分普通物
1本(100mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL 構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本 保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

手軽に施用できる液体微量要素肥料です。 吸収されやすいミネラルがバランスよく配合されています。
用途生育中の微量要素補給にお使いください。生育が思わしくない、葉色がよくない、生理障害が出やすい時に有効です。品質向上(健全な作物づくり)に特に有効です。 成分マンガン2.00ほう素0.30苦土1鉄2.00銅0.30亜鉛2.40モリブデン0.102(%) 性状液体 登録保証生第76291号
1本(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。 うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培) 有効成分ホルクロルフェニュロン0.1% 希釈の目安400~4000倍 性状無色透明水溶性液体 農林水産省登録第(号)17247 毒劇区分普通物
1本(10mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。 成分α-ナフチルアセトアミド 容量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45 農林水産省登録第(号)6071 毒劇区分普通物
1箱(15g)
469 税込516
当日出荷

大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6 ローラー幅(mm)160 本体幅(mm)280
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル コートダブル JIS規格1級
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン液剤
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 農林水産省登録第(号)6005 毒劇区分普通物
1本(40mL)
999 税込1,099
当日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 毒劇区分普通物
1パック(6.4g×1包)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物ホルモン「オーキシン」の作用を利用した薬剤であり、トマト、なす等の着果、肥大、熟期を促進します。 初期収穫量の増加が期待できます。 低温、日照不足などの条件下でも着実に着果させます。 石ナス防止にも高い効果があります。
適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ 有効成分4-CPA0.15% 性状透明液体 農林水産省登録第(号)6072 毒劇区分普通物
1本(20mL)
229 税込252
当日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個 接続口径50A 質量(kg)8.4 高さ(mm)950 最大流量(L/min)400 最大幅(mm)300(ソケット含まず) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。 本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等) 有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40% 性状類白色粉末 農林水産省登録第(号)6071 毒劇区分普通物
1本(20g)
299 税込329
当日出荷