大きな素通しの光学ファインダーが特徴的な新感覚デジタルカメラです。ファインダー内に収まるように肉眼で構図を決めてシャッターボタンを押すと撮影ができます。"インスタント写真風のフレーム"を撮影画像につけたり、動画を撮影することもでき、クリエイティブな表現の可能性が広がります。写真を撮る楽しさをもっと身近に感じられるアイテムです。
用途デジタルカメラ
仕様●対応メモリーカード容量(GB):4~32(クラス4~10)●露出時間(秒):1/125
色ホワイト
質量(g)28
インターフェースUSB Type-C
レンズサイズ(mm)3.2(F2.8)
本体サイズ(mm)59.2×85×13
解像度画像:1200×1440、動画:400×480
フォーマット形式画像:JPG、動画:AVI
撮影距離(m)標準約0.3~∞
対応メモリーカードMicro SDカード(別売)
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
セット内容カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)約36
形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)
レンズf=3.43mm F2.8
メモリー無し
外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)
内蔵電池リチウムイオン充電池
撮影距離(m)標準約0.5~∞
画素数500万画素(補間)
アズワン品番64-8295-11
出入力ポートUSB2.0
焦点距離41mm相当(35mm換算)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×39×60
1個
¥5,798
税込¥6,378
14日以内出荷
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
寸法(mm)約76×77×23
質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)
形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=1.8mm F2.8
有効画素数122万画素
メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)約0.3~∞
入出力ポート:USB Type-Cポート
静止画サイズ1280×960
動画サイズ640×480(12fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
いろんな場所で気軽に自撮り!コンパクトデジタルカメラ三脚とスマートフォンアダプターのセット。街歩きや旅行の際でもかさばらないコンパクトサイズ。3本の脚をそれぞれ自由に動かせるので、棒状のものに巻き付けたり、平坦ではない場所でもお好みのアングルで撮影できます。カメラの着脱が容易なクイックシュー式で、不意なシャッターチャンスを逃しません。付属のスマートフォンアダプターはスマホを挟み込むだけで簡単に装着できます。ブログやSNSへの影響に威力を発揮。
質量(g)(クリップ部)約21
本体質量(g)三脚:約104
縮長(mm)約195(突起部除く)
関連キーワード