2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に 最小表示(mm)0.02 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)4~6 トラスコ品番161-4969 材質/仕上本体:スチール 質量(g)265 タイプデジタルインジケータ付 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属) 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1 ロッド数4 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷