823件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS-AB6H ボタン式デジタルタイマー オーム電機 動画あり
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)-5~+45 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46 使用環境室内専用(屋外使用禁止) 定格入力電力最大15A 最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間 タイマー誤差:±約2分/月 取扱説明書(1.04MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し) 付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
1個
1,881 税込2,069
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテックダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
材質ABS樹脂 シルバー 電源リチウム電池CR2025 表示方式液晶デジタル4桁 機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間199分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約15 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと) 保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) ケース色ブラック(N1.5) 停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒 タイマー設定5秒間隔 TGK品番359-55-43-02 トラスコ品番385-9371 材質ABS樹脂 質量(g)約110(電池含む) 電源単4(15V)3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24 表示部液晶2桁デジタル表示 表示形式デジタル 設置方法スタンド、マグネット アズワン品番2-8966-01 カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能 付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷) 質量(g)約40(電池含む) 電源LR44形ボタン電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23 タイマ機能カウントアップ 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 設置方法クリップスタンド、マグネット 電池寿命約1年(1日3回使用時) タイマー設定最大99分59秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) カウントアップ機能
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz 関連資料(1.66MB) プログラム仕様24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

omron(オムロン)デジタルタイマ
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5) 使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと) 表示方式7セグメントネガLCD 6桁 文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色) 停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上 保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと) 設定時間0.001s~999999h 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~) 復帰電圧電源電圧の10%以下 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 使用周囲湿度(%RH)25~85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間99分59秒 仕様ストラップ穴付き、マグネット付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PET 寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約48(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式デジタル 単位1秒 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16 防水保護等級IPX7 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。 10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。 マグネット付き。 本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。 ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒 仕様マグネット、ストラップ穴付き 付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷 材質ABS、PC、シリコーンゴム 寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16 測定範囲1秒~99分99秒 材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム 質量(g)66(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16 表示形式デジタル 単位1秒単位 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16 音量(dB)70以上 カウントダウン機能 ボタン仕様テンキー
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
929 税込1,022
当日出荷

見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約71(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度約±0.5秒/100分 表示方式液晶4桁表示 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合) アラーム警鳴時間(秒)約30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載
用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。 防水仕様あり 最大設定時間99分59秒 仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き 付属品お試し用電池 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法スタンド、マグネット 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16 防水保護等級IPX7 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付
材質ABS樹脂 ホワイト 電源リチウム電池CR2025 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分99秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 動画あり
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタルタイマー
エコ商品
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番795-4671 寸法(mm)Φ65×D17 質量(g)約40 電源1.5V LR44ボタン電池×1個 表示分、秒 音量アラーム:90dB 機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式デジタル 校正 設置方法マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番1-6396-01 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 ボタン仕様テンキー
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様水洗いOK、マグネット付 付属品単4乾電池2本 材質ABS、PET 寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22 測定範囲1秒~99分99秒 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約110(乾電池含) 電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式デジタル 設定時間最大99分99秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112 防水性IPX7 音量(dB)(切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンにも馴染むシンプルなデザインのデジタルタイマー。操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。マグネット付き。本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
付属品取扱説明書(保証書付)、CR2032コイン形リチウム電池1個(試用) 材質ABS・PC・シリコーンゴム ホワイト 質量(g)66 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式デジタル 最大設定時間99分99秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×61×16 設置方法マグネット/ストラップ装着 電池寿命約1年(※1日1回60秒鳴らした場合)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ナリカデジタルタイマー
エコ商品
ユニバーサルデザイン。反転液晶・バックライト付き。アラーム鳴動時は2つの緑色LEDが交互に点滅。背面磁石・フックで壁面に取付が可能。
型式DN-18 電源単4乾電池2個(モニタ用付属) その他の機能カウントアップ、リピート機能 最大設定時間99時間99分 最小設定時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,200 税込2,420
4日以内出荷

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個) 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル 表示形式デジタル 設置方法吸盤 カウントダウン機能
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付 質量(g)82g 電源単4電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm 機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート 設定範囲1秒/99分59秒
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

マザーツールデジタルタイマー
濡れた手でも使える防滴タイプ。 5種類のリズムからアラーム音が選べます。 カウントアップ・カウントダウン機能付。 スタンド付・マグネット付・ひも通し穴あり。
付属品単四電池×1本、取扱説明書 質量(g)約80 電源単4型×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×81 表示形式デジタル ブザー音約90dB 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アラーム音1日1回) タイマー【カウントダウン】1秒~99分59秒(元のセット充電時間(分)に再セットするとリピート機能付)、【カウントアップ】最大99分59秒で停止 防水性防滴型 アラーム5種類から選択可能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約72(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 アラーム時間&音量約30秒 電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約80 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5 表示デジタル 機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付) 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
979 税込1,077
欠品中

非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定 付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚 トラスコ品番823-0870 寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約130g (電池含む) 電源単4形乾電池 3本 センサー非接触式センサ 表示形式デジタル 電池寿命1日50回使用で約1年 タイマーカウントダウン専用 防水性防滴型 アラームアラーム音:3種類から選択可能 カウントダウン機能 非接触対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2 材質ABS 磁石 寸法(mm)約360×150×40 質量(g)873(電池を除く) 電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能 設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ストップウォッチ、アラーム機能付。。マグネット、スタンド、クリップ付。
最大設定時間99時間59分59秒(1秒) 質量(g)約57 電源LR44ボタン電池1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×13×64 表示形式デジタル 設置方法スタンド、マグネット カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
10,980 税込12,078
欠品中

卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。 仕様(タイマー数)1チャンネル 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源単4形乾電池1個 本体質量(g)約70(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約10分 最大設定時間100分 設置方法マグネット タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm 取扱説明書(0.41MB) アラームブザー音:約1分間 カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで) カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができるコンセントです。曜日ごとにタイマー設定もできるので、お見せの営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定できます。電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。本体裏面には電池交換蓋が付いており、電池交換が可能です。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口数:1個口、使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 適合規格PSE:あり 定格容量15A・100V プラグ折りたたみ式 シャッターなし タイマー設定あり 内蔵電池CR1632(3.0V/120mAh) アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
6,198 税込6,818
欠品中

すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
電源CR2025電池1個(モニタ用付属) その他の機能時計 表示形式デジタル 設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 防水性なし カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15 質量(g)35 電源リチウムボタン電池CR2025×1個 機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)