1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25
センサーピラニー式
測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V
種類真空計
電源AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)0.1~101.3
分解能0.1kPa
測定範囲(Pa)-
センサー型式半導体圧力センサ
通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番65-2166-99
1個
¥66,800
税込¥73,480
当日出荷
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)
測定範囲0~20000ミクロン
電源単3電池×2本(付属)
精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン
分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
アズワン品番64-2255-72
1台
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)
管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級IP40
使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回
温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)約40
保護構造IP40(IEC)
耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護装備
配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体空気・非腐食性気体
素子拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
取付ねじ径(inch)1/4F
電池006P(9V)電池
表示単位kpa、mbr、ミクロン
真空計(MPa)大気圧~-1.0
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
付属品取扱説明書、ハードケース
測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi
質量(g)350
電源単3電池×6、ACアダプター(別売)
測定精度±1%F.S.(23±5℃)
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データ記録件数99データ(手動)
記録間隔2秒~8時間
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
表示器と圧力センサが一体となった真空計です。
種別DVR2
寸法(mm)115×115×66
質量(g)400
種類真空計
電源リチウム電池
測定精度±1hPa、±1Torr(温度係数<0.07hPa/k)
表示方式アナログ・デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準付属)、フランジ部へねじ込式(G1/4)
測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定周期(秒)1
測定範囲(hPa)1~1080
表示単位hPa、mbar、Torr
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100~240
出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力
電源(VA)10
耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10 190g
質量(g)190
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ)
最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80
表示単位hPa mbar Torr
接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)
最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×103
質量(g)190(電源アダプタを除く)
種類真空計
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
表示方式デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)
表示単位hPa、mbar、Torr
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付
質量(kg)0.34(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~49
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30
センサー熱伝導率センサー
測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)
寸法(mm)96×120×96
種類真空計
出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ
使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)
圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104
フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。
キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番838-3459
寸法(mm)W144×D220×H96
質量(kg)1.8
測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa
種類真空計
電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA
電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA
制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)
測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ
圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6
設定圧力単位Pa
1個
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ケーブル長(m)測定子:5
出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力
電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)
測定子接続可能:1本/1pc
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)DC20~28
出力DC0-10V
表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)
電源電圧(V)100~240
取合フランジNW25
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム
種別DVR2pro
寸法(mm)115×115×56
質量(g)400
種類真空計
電源アルカリ電池(9V、006P type)
温度(℃)【最高気体】80(短時間)
精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)
表示方式アナログ・デジタルLCD表示
接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定周期(秒)1
測定範囲(hPa)1~1060
最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)
表示単位hPa、mbar、Torr
アズワン品番1-5118-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
ピラニーゲージやインバーテッドマグネトロンゲージを接続できます。
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。
表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
測定範囲1~1060hPa(mbar)
測定精度<1mbar±1digit
表示アナログ・デジタルLCD表示
表示単位mbar・hPa(真空)
測定周期(秒)1
最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)
最高温度(℃)80(気体/短時間)
接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)
仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム
アズワン品番1-5118-01-56
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート
仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。
付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書
色黒/オレンジ
測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron
質量(g)142
精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)
接続ねじ7/16" UNF
分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/
保護等級IP54
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31
電池寿命(時間)39
電池単4電池×3
オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+50
インターフェイスBluetooth(R) 4.2
過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類真空計
外形寸法(mm)DIN48×70×96
電圧(V)DC24±1
出力測定値出力:DC0-10V
適合規格CE
表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング70ms
アズワン品番3-6054-11
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~100●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-50
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit
電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A
測定範囲(kPa)0~101.3
表示分解能0.1kPa
連続使用時間(時間)約60(電池使用時)
測定圧力絶対圧
記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)約350
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)-10~50
電源006P型9V角型電池(6LR61)
表示5桁
表示部320°
分解能(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)
機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート2回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-53
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差0.5% of R.O.
電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ