ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5
寸法(mm)60×40
消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧DC9~16V
防水性IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ5分
使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
質量(g)約200
電源AC85~264(50/60Hz)
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
デジタル回転計。
デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。
データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。
ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。
モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
測定方式接触/非接触切替可能
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
表示範囲5桁デジタル表示
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)
質量(g)340
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46
計測範囲0.1~25000rpm
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
計測範囲6.6667rpm~1200000rpm
パネルサイズ(mm)DIN 48×96
使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能メーター。
Φ60のステンレスボディ仕様。
仕様バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターΦ60ボディ/取付幅45mmタコメーター上限4500-20000rpmで調整可能デジタルODOメーター/デジタルTRIPメーター取付ステー付属/レジスターハーネス付属
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46
本体質量(g)約290(電池含む)
測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)アルミダイキャスト
文字高(mm)12
計測距離50~300mm
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)約35時間
メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
取付方式盤面取付
表示桁数6桁
外部制御機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm
付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
寸法(mm)115. 5×64×31.5
電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本
本体質量(g)約150(マンガン電池含)
測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
材質(ケース)ABS樹脂
測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
計測距離50~300mm
メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値
表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)
オートパワーオフ5分
計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒
計測方式接触・非接触両用
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
端子台ねじ式:M3
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)
測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min
質量(g)約175
スイッチ操作:5点
電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)
表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ
測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。
連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)
機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)
準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007
計測距離50~4.000mm
測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP
使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)
表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec
計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm
ケースポリカーボネイド樹脂
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
主な適合純正品番90890-03135
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60,325
税込¥66,358
当日出荷
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,865
税込¥80,152
7日以内出荷
1個
¥19,880
税込¥21,868
欠品中
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,230
税込¥87,153
当日出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類差動入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,230
税込¥87,153
98日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類差動入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,325
税込¥87,258
98日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,165
税込¥94,782
98日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類差動入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,230
税込¥87,153
7日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,300
税込¥98,230
7日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,555
税込¥90,811
7日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,865
税込¥80,152
98日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,650
税込¥90,915
当日出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,300
税込¥98,230
60日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,865
税込¥80,152
7日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類差動入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,865
税込¥80,152
7日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,865
税込¥80,152
当日出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,430
税込¥103,873
60日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類差動入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥100,985
税込¥111,084
60日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥101,840
税込¥112,024
7日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類差動入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,005
税込¥102,306
60日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)DC10.8~25.2
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥106,210
税込¥116,831
98日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計
電源(V)AC85~264(50/60Hz)
入力種類基本入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥106,210
税込¥116,831
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ