使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
関連キーワード