使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)2(出力)
ステム径(Φmm)8
測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)最高0.5
最大応答速度(m/min)250
耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1500(11ms)
使用温度範囲(℃)0~+50
保存温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧(V)DC+5±5%
消費電力(W)1以下
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
分解能(μm)0.5
電源電圧(V)DC5(±5%)
ステム径(Φmm)20(0~0.013)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)250
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)-20~+60
耐衝撃(m/s2)1500
耐振動(m/s2)150
インターフェイスUSB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC4.5~5.5V
消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)
出力インピーダンス(Ω)約22
ステム径(Φmm)15(0~-0.009)
保存温度範囲(℃)-10~55
出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)
供給電源DC4.5~5.5V
関連キーワード