穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。
付属品ボタン電池CR2032×1個
トラスコ品番255-7540
全長(mm)128(測定子を除く)
品番メーカーコード:ひ4066
測定範囲(mm)12(最大220)
電源(V)CR2032
器差(mm)±0.005
最小表示(mm)0.001
保護等級IP54
ベース寸法(mm)100
電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)
ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球
出力端子データ:Bluetooth
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)310
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
最大許容誤差(μm)6
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本
測定子(mm)Φ3.2鋼球
ベース穴径(Φmm)5.2
用途穴やせまい溝の深さ測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
材質ペース:ステンレス
ストローク(mm)12.7
測定範囲(mm)0-12.7
電源ボタン電池CR2032
ベース径(Φmm)16
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし
質量(g)262
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)1/1000
測定子(mm)針状
ベース長(mm)75
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±5
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし
測定範囲(mm)12
ベース長(mm)75
質量(g)235
タイプ小形ベースタイプ
測定範囲(mm)5
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-518
ベース穴径(Φmm)2
指示誤差(μm)±5
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
質量(g)230
タイププリント基板測定用
測定範囲(mm)凹5凸4
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)8
指示誤差(μm)±5
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
質量(g)300
タイプ針状測定子タイプ
測定範囲(mm)12
寸法L(mm)75
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±5
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g
測定範囲(mm)0~25
器差(mm)±2
最小表示(mm)0.001
アズワン品番4-575-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,370
税込¥23,507
14日以内出荷
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)0.1
ベース長(mm)60
アズワン品番64-8923-43
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能
ロッド径:Φ4mm
クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連キーワード