オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色ブラック
適合扉厚(mm)30~43
バックセット(mm)64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など
仕様解錠用タグ×2 付属
材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト
質量(g)本体:約835、リモコン:約25
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。
使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)
ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)室外機:約260、室内機:約745
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能
管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)
仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)
寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64
定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本
カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。
ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)
色シルバー
質量(g)室外機:約460、室内機:約580
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50
バックセット(mm)31~63(移動式)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備
材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)
寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55
質量(g)室外機:約460、室内機:約580
使用温度範囲(℃)-25~55
電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)
定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24
電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)
設置場所屋内ドア(生活防水対応)
設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色ブラック
番号暗証4~12桁 最大4種類
カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)
適合扉厚(mm)30-43
関連資料寸法図(0.05MB)
通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)
バックセット(mm)64
1セット
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用
既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
材質亜鉛ダイカスト
仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付
寸法(mm)30(W)×128(H)mm
ドア厚(mm)25/50
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
寸法(mm)86×54×1
対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE
動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12/DC24
出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max
設置場所屋内
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ