315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。 仕様プラスチック製収納ケース付き 材質(本体)ステンレススチール 使用温度範囲(℃)5~40 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属) 材質(スライダー)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.7MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~100 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)167 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 表示大型LCD 寸法C(mm)10 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 2018年トラスコ掲載ページ1 1252 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~100 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)20 測定値最大100 最大誤差(mm)±0.05
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

デジタルノギス シンワ測定 動画あり
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm)0.01 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最大応答速度1m/s 保存温度(℃)-10~60 デプスバー無し 使用湿度範囲80%以下 寸法g(mm)- 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 質量(g)約50(電池含む) デプスバー無し 動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約1年 ジョウ長(mm)内側/16、外側/40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アストロプロダクツデジタルノギス
外径・内径・深さ・段差測定の他、0点表示機能付きで比較測定も可能です。
用途様々な物の計測 付属品収納ケース、テスト用LR44電池×2(1個本体に内蔵) トラスコ品番253-9460 材質ステンレス(本体) 全長(mm)235 測定範囲(mm)0.01~150 器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 使用電池LR44
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01 付属品ケース付 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アークランドサカモトデジタルノギス
見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に 測定範囲(mm)0.01~100 仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください 付属品収納ケース 最小表示量(mm)0.01 使用電池酸化銀電池SR44×1個
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)デジタルノギス
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)235 最小表示量(mm)0.01 本体質量(g)155 器差(mm)±0.03 使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売) 防塵防水性能IP5X アズワン品番64-4815-87 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30 防水保護等級IPX4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)デジタルノギス
デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
測定範囲(mm)0~150 全長(mm)235 電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売) 最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01 器差(mm)±0.03 最大応答速度(m/sec)1.5
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。 付属品ケース、電池、取扱説明書(英文) 適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mm トラスコ品番836-0247 測定範囲(mm)0~150 電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属) 器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 保護等級IP67 デプスバー
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定 付属品テスト用電池 測定範囲0~150mm 質量(g)156 測定範囲(mm)0~150 電源LR44×1 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 応答速度1.5m/秒 保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下) 動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) マイゾックスコード220406
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。
付属品検査成績書、動作確認用電池 電源コイン型リチウム電池(CR2032) 最小表示(mm)0.01 通信方法Bluetooth(R)5.0
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルノギス (プリセット)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4949 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)200 タイプデジタル 内径(Φmm)4以上(測定可能管) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)46
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)10~150 トラスコ品番161-4802 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~10 ジョウ寸法(mm)100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

左勝手デジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 最小読取値(mm)0.01 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±30 特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。 ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルノギス (公差設定)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)5~150 トラスコ品番161-4801 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~5 ジョウ寸法(mm)60
1台
28,980 税込31,878
欠品中

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm)0.01 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm)16 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 最大応答速度(m/sec)3 外形寸法E(mm)16 防水仕様IP54相当 デプスバー(有・無) 特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年)約1
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書 材質SUS420J2相当品 質量(g)162 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番65-2173-66 防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
9,700 税込10,670
翌日出荷

大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)