最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。
最小読取値(mm)0.01
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最大応答速度1m/s
保存温度(℃)-10~60
デプスバー無し
使用湿度範囲80%以下
寸法g(mm)-
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)無
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
仕様大径の直径が測れます。
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~600
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定値(最大)600
最大誤差(mm)±0.08
ジョウ長(mm)300
1個
¥180,000
税込¥198,000
当日出荷
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
最小読取値(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
最小読取値(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
2018年トラスコ掲載ページ1 1252
材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金
セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
関連キーワード