35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型 電源ACアダプタ 質量(g)260(本体のみ) 仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシデジタルフリーアルバム
エコ商品
100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
仕様タイトルカード1枚付 タイプビス式 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約7倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 B柄 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2 サイズ24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時) 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)149 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.270×0.270 mm 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度(推奨)1920×1200 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3) 密度94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362 表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体)ブラック 主な機能デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト広色域LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)155 対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7 サイズ26.9型 (68.4 cm) 消費電力(W)36、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm 入力AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)168 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.155×0.155 mm 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度(推奨)3840×2160 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4) 密度164 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2 表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体)ブラック 主な機能デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト広色域LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)155 対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

チップビーズ0805MPZシリーズです.EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタDC抵抗が低く閉磁路を備えた製品用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMPZ 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)330@100MHz パッケージ0805(2012M) 最大直流抵抗(Ω)0.05
1袋(100個)
739 税込813
翌々日出荷

TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0805(2012M)
1セット(4000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプクリア 厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください ブラック 質量(g)約93(付属品・電池含まず) 電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh) 対応OSWindows 10/Windows 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24 レンズF/2.8 f=3.25mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM 有効画素数約800万画素 連続使用時間(時間)動画撮影:約1 機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影) インターフェースUSB Micro-B (USB2.0) 三脚取付ねじ1/4インチネジ 充電時間(時間)2 撮像素子CMOSセンサー ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません 記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps 取扱説明書(7.13MB) 待機時間電源ON状態:約1時間40分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 2。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro の電池ホルダは、 2 本の単三電池を収納できます。高品質構造により、バッテリ駆動デバイスに電力を供給するための便利で丈夫なオプションになっています。 Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディが黒のポリプロピレン( PP )製なので、 Durable で、衝撃、振動、化学薬品に対する耐性があります。つまり、電池を所定の位置に保ち、さまざまな用途で保護することができます。この電池ホルダには、電池駆動デバイスへの取り付けや挿入が簡単にできる基板( PCB )マウントがあります。57.6 ( W ) x 31.2 ( H ) x 15 mm ( D )のコンパクトな寸法で、感電リスクを軽減するための国際的な静電制御規格に適合しています。 この電池ホルダは、単 3 形乾電池 2 本を必要とする機器に電源を供給するのに役立ちます。電子玩具、回路基板、デジタルフォトフレームなどの製品によく使用されています。特長と利点.単三電池 2 本用の電池ホルダー .寸法: 57.6 mm (幅) x 31.2 mm (高さ) X 15 mm ( D ) .黒ポリプロピレン( PP )製ボディで、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性に優れています . Coil スプリング Terminal 接点はニッケルめっきスチール製 .プリント回路基板( PCB )マウント . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌々日出荷

高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)360 幅(mm)50 グレー 高さ(mm)14 質量(g)60 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DisplayPort コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) メス形状HDMI
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

興和オプトロニクスアタッチメント TSN-PZ
エコ商品
合成焦点距離680~1000mm(TSN-660M/600シリーズは560~840mm)で使用できる ズーム式フォトアタッチメント。デジタル一眼カメラ専用で、 従来より明るく高画質な撮影が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm)50 ブラック 質量(g)30 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

MST14DP123HD MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.com 動画あり
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI スペースグレー ポート数3 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度4K 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

セコニックフラッシュメイトL-308X
エコ商品
進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影 測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9 仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5 付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書 型式フラッシュ光・定常光兼用メーター 質量(g)80(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22 設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ 表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度 繰返し性±0.1EV以内 使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨) 測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用) 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-5281-35 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。 付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 動画あり
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示 仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ) スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED 質量(g)約15 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式コネクタ接続 感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-20~70 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 設定感度微調整機能装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)61 幅(mm)49 スペースグレー 高さ(mm)11 質量(g)55 電源バスパワー 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG) 付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内 質量(kg)2.1 消費電力(W)MAX94、Typ73 定格電圧(V)AC100・50/60H コネクタ形状LANポート:RJ-45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応 動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz RoHS指令(10物質対応)対応 特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1 搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI(背面1) 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)8 搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド 質量(g)1000 外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6 対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 保証期間3年間(日本国内において) インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 2.0 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.25 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。. Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB224x USB 2.0マルチフォーマットSD / MMC / MSフラッシュメディアコントローラ. Microchip製のUSB224xファミリのデバイスは高速USB 2.0フラッシュメディアカードコントローラで、ホストUSBコントローラと一般的なフラッシュメディアカードの間で超高速インターフェイスを提供します。 幅広いフラッシュメディアリーダーへの単独アクセス又は同時アクセスを実行できます。 これらのデバイスは、内部メモリ経由でセキュアなメモリフォーマットオプションを提供し、メモリスティックPRO-HGなどの新しいフォーマットで高性能なスループットを発揮できます。 USB224xデバイスでは、USB 2.0デバイストランシーバ、高速8051マイクロプロセッサ及びメモリスティック (MS)、スマートメディア (SM)及びセキュアデジタル(SD)コントローラが一つのチップに集積されています。 これらのICは、ReadyBoost などのパフォーマンス集中型のMicrosoftR Windows VistaRアプリケーションに最適です。. 特長. 高速性能と汎用性向けに最適化 スマートメディア / xD-ピクチャカード 、メモリスティック / メモリスティックPRO / メモリスティックPRO-HG 及びマルチメディアカード / セキュアデジタルインターフェイスに対応 高性能スループットに対応 > 新しい高速フォーマットで35 MB/s MS PRO-HG MicrosoftR ReadyBoost を利用して、システム性能を向上させるPCアプリケーションに最適 内部メモリ経由でセキュアメモリフォーマットのオプションをサポート 個別のソケット又はソケットの組み合わせをサポート. 代表的用途. デスクトップ / ノートPC 多機能プリンタ デジタルTV モニタ 家庭用オーディオ / ビデオ機器 スタンドアロンのフラッシュメディアリーダー / ライター デジタル写真フレーム メディアプレーヤ セットトップボックス ゲームコンソール 車載 / 家庭用のオーディオシステム 産業用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.63Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = ±20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 12ns特殊機能 = 計測機器や制御機器向けの高速デジタルインターフェイスフォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーター
エコ商品
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g)300 電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g)300 電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷