最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位N、kg(g) 逆さ表示可能
出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位N、kg(g) 逆さ表示可能
コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告
付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間))
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
仕様オーバーロード値:定格約200%
付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源(V)AC100(アダプタ付属)
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告
仕様オーバーロード値:定格約200%(約110%FSでアラーム・画面表示)
付属品データ取り込みソフトウェア アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース USBケーブル ACアダプタ
寸法(mm)72×32×181
質量(g)約460
電源ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ)
精度±0.2%FS±1digit
最小単位0.001N
サンプリング周期最大1000回/秒(表示更新:10回/秒)
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.001N
測定範囲(N)±5.000
定格容量(N)±5.000
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±5.000
分解能(表示)0.001N
定格容量(N)±5.000
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
関連キーワード