124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。 直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。 自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。 長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。 ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。 アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります) セット内容Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。 質量(g)19(バッテリーを含む) 対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp 接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。 電池単6乾電池 長さL×直径(mm×Φmm)(外形)145×9.5 電池寿命約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります) 筆圧レベル最大4096レベル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

Bamboo Ink Plus-Windows Inkに最適なスマートペン Bamboo Ink Plusはアイデアや表現をサポート。紙にペンで描くような自然な使い心地で、メモ書きやイラスト、スケッチを行えます。 自然な描き心地:Bamboo Ink Plusはペンの角度を検出し、傾きをサポート1。 電池交換が不要な充電式。同梱USBケーブルで充電。 高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。線の強弱をつけられ、正確に描き込めます。 BluetoothボタンのワンタッチでWindows Ink を呼び出し。 握りやすい三角形ボディとソフトな質感で、しっくりと手になじむデザイン。 さまざまなペン対応Windowsデバイスに対応。ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES(R))とMicrosoft Pen Protocol(MPP)2のモードを手軽に切替え可能。 3種類のペン先3(ソフト、ミディアム、ハード)から好みの描き味を選べます。 1 サードパーティ製デバイスにより異なります。 2 サードパーティ製デバイスにより異なります。 3 サードパーティ製のデバイスにより使用できるペン先が異なります。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)、Bluetooth接続用スイッチ1個 セット内容Bamboo Ink Plus、ペン先キット、クイックスタートガイド、充電用ケーブル 質量(g)16.5 対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp 接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP)Bluetooth 4.0以降 時間連続駆動:約10日(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります) 電池充電式リチウムポリマー電池 長さL×直径(mm×Φmm)(外形)153 x 10 筆圧レベル最大4096レベル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4 材質(本体)アルミニウム 材質(ペン先)シリコンゴム 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド 適合機種Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm)152×17 質量(g)28 表示5桁デジタル表示 最大カウント数~99999 画面仕様液晶ディスプレイ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様●タッチペン替ペン先:STT-200 2P●ボールペン替芯:SXR-80-05Kシリーズ 種類タッチペン+3色ボールペン インク色黒・赤・青 ボール径(Φmm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチペン アクティブスタイラスペン 極細 2mm iPad専用 充電式 オートスリープ機能 クリップ付 エレコム 動画あり
2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 長さ(mm)約145 直径(Φmm)約9.5(本体) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください 使用電池専用充電池 電池リチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。 材質(ペン先)ポリアセタール 使用時間(時間)約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)約2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体) 電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示デジタル5桁液晶 最大カウント数~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAVIE Tab T9 デジタルペン
仕様●J-Moss:対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様データロガー:100pts(最大) 付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g)約130(電池含む) 電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm)128 プローブ長(mm)Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの静電容量式タブレット端末での操作が可能な電池内蔵タッチペンです。手に馴染みやすい6角形の本体、2mmの細いペン先は低ストレスでデジタルへ移行できます。電源ボタンを押すだけで使えるのでペアリングなどの設定が不要で、簡単に使えるのが魅力。また、5分でオートオフ。80分の充電で約10時間連続で動作可能です。ペン先は交換可能だから長くご使用いただけます。替え芯3本が付属付。
セット内容充電用microUSBケーブル、替え芯×3pcs、ユーザーズガイド、保証書 材質(ペン先)シリコン 質量(g)16 電源内蔵リチウムイオン充電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10(先端部2)×152 対応機種スマートフォン・タブレット 連続使用時間(時間)10 機能自動電源オフ(分):5 保証期間1年間 充電時間(分)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
7日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo デジタルペン 2
デジタルペン
仕様●コード番号:L011N0U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7711-24
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃ 精度±1.0℃(-50~150℃) 材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス 寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm 全長(mm)210 質量(g)約50 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃ 電池CR2032(3V)×1 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IP65準拠 TKG品番9-0619-0301 TKG品番(2017)6-0552-1101 温度計の種類防水温度計
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯ 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム 対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。 材質(ペン先)導電性プラスチック 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約2.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品交換用先端部品×1 材質(本体) 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×9.6×128.9 色(本体)シルバー アズワン品番64-0898-27 材質(ペン先)導電性ファイバー 商品タイプタッチペン本体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップ付きなので、持ち運びに便利です。上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
長さ(mm)124 長さL×直径(mm×Φmm)124×8.5(クリップ部除く) 色(本体)シルバー アズワン品番64-0867-87 先端径(Φmm)大:8/小:5 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。 優れた耐久性!約50000回書き換えが可能! とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く) 簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)! スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数約5万回 付属品スタイラス、スタイラスホルダー 材質ABS、PC 質量(g)約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池 測定範囲0~12% 質量(g)約170 電源単4×4 精度0.5%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40 分解能0.01% 測定対象塩分濃度 サンプリング約0.8秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 アズワン品番64-3728-89 温度補正(℃)(自動)0~50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

TST-DP24 ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機 動画あり
測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
取扱説明書(7.75MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
付属品取説、電池 質量(g)約170 電源単4×4 精度導電率/TDS±3%F.S±1dgt 温度±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40 分解能導電率1uS/cm・0.01mS/cm TDS1ppm/10ppm 温度0.1℃ 測定対象導電率、TDS、温度 測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃ サンプリング約0.8秒 アズワン品番64-3728-88 温度補正(℃)(自動)0~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、勉強への意欲を高めていくために開発された商品です。 センサー付きアタッチメントを鉛筆に取り付け、ペンを動かした時間に応じて溜まった「やる気パワー」をスマホアプリに取り込んで可視化します。楽しい親子のコミュニケーションのきっかけをつくることで、家庭学習の習慣化をサポートします。 本製品は内蔵型充電式電池を採用しております。
用途デジタルペン セット内容本体・USBケーブル・取扱説明書・スタートアップガイド 質量(g)19 対応OSiOS11以上/Android7.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×23×107 対応鉛筆:六角軸/両対面の太さ:7~8mm 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マイクロUSB) 連続動作時間約5日間(1日40分の宿題を想定)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット 質量(g)約14(電池除く) 電源単6アルカリ乾電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143 対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末 保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。) 先端径(Φmm)1.6 商品タイプタッチペン本体 筆圧レベル1024
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)1.2 外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55 消費電力(W)10未満 出力リレー:3 表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 16.12、CGI準拠 OS組み込みLinux プロセッサー内蔵 入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V)DC12/2A 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg)1.9 ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Wacom One 用のオプションペンです。長時間使っても疲れにくく描き続けられるドクターグリップがデジタルペンとして登場。おなじみの太いペン軸は握りやすく、長時間の利用でも疲れにくい デザイン。ノック式でペン先を収納することができ、持ち運びにも便利。
セット内容Dr. Grip Digital for Wacom本体、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、重要な製品情報用紙、製品登録のご案内用紙
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

翻やくん(デジタルペン)で、コミュニケーションブックのテキストをタッチすると外国語で翻訳されます。 OTC医薬品販売時に用いる文言に幅広く対応しています。 付属のポスターを使用することで、店頭での外国語対応が可能なことが告知できます。 外国人患者さんの対応に役立ちます!
セット内容デジタルペン(マイクロSDカード内蔵)×1本、OTC医薬品販売外国人コミュニケーションブック×1冊、店内・店外用ポスター、カンタンご利用ガイド×1部 寸法(mm)【タッチペン】130×35×35 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 言語表示米国英語・英国英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・北京語・広東語・韓国語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・スペイン語・ポルトガル語・日本語 アズワン品番7-3642-01
1冊
69,900 税込76,890
8日以内出荷

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセットは、オフィスや会議室でのディスプレイ設置に最適なスタンドです。角度調整機能(0°と前傾5°)と高さ調整機能(100mmピッチで3段階)を備え、天井照明の映り込みを軽減します。堅牢な構造で、タッチパネルやデジタルペン使用時の揺れを抑えます。杉パネルが自然な風合いを加え、インテリアに調和します。
付属品ディスプレイ取付金具(マルチブラケット) 材質金属部:スチール、木部:国産杉材 材質(本体)国産杉材 キャスターあり 機能画面2段階角度調整、画面高さ3段階調整
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

wacom(ワコム)Wacom One M/ペンタブレット
エコ商品
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

wacom(ワコム)Wacom One S/ペンタブレット
エコ商品
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

wacom(ワコム)Wacom One 12/液晶ペンタブレット
エコ商品
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

磁気式メモボード ジッキースーパーライト 手や部屋を汚さない、クリーンなコミュニケーションボードです。オフィスの受付や病院内での筆談など幅広くご使用いただけます。裏面が透明になっているので、消したいところを見ながら消すことができます。 書く仕組みと消す仕組み 様々なシーンでご使用いただけます。
仕様樹脂製、消去マグネット付、ジッキースーパーライト(JB-05、JB-07)専用 寸法(mm)132×15×7 線幅(mm)1.0~1.5
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)1.35(HDDを除く) 外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55 消費電力(W)15未満(HDDを除く) 表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16 対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ 解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 16.12、CGI準拠 最大出力電力(W)72未満 OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded 入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA 各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V)DC53 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg)2.37 ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

HUIONInspiroy RTS-300
エコ商品
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス。紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.。目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.。効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.。左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.。緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.。デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.。モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.。RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.。Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.。デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降 付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書 寸法(mm)200×163×8.35 コスモブラック/ブロッサム・ピンク 質量(g)229 圧力8192レベル 読取(mm)(可能高さ)10 インターフェースUSB-C 読取(速度)>300PPS 解像度ペン:5080LPI 傾き角(°)(検知)±60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)