腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
ロックダイヤル式
材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85
つる径(Φmm)5
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
関連キーワード