水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)147
質量(g)166
奥行(mm)30
電源単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)0.05
目量(g)50
センサーロードセル方式
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ1 1863
ひょう量単位kg
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色ブラッシュドゴールド
質量(g)75
ひょう量(kg)50
電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)0.05
機能風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書
種類吊りはかり
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×2個
本体質量(g)約166(電池含まず)
精度±(2%rdg+2dgt)
最小表示(kg)0.05
分解能0.01kg
温度表示0~60℃(参考値)
機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ1分(解除可)
温度分解能(℃)1
防水保護等級IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30
ひょう量単位kg
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
センサーロードセル方式
検定対象外
本体寸法(mm)220×235×170
電源専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位t
防塵防水仕様のデジタル吊りはかり。
粉塵や噴流への密閉性を保証する防塵防水性能IP65。
軽量ボディ、見やすい画面、わかりやすい日本語操作ボタン、取り回しのよいフック、トータルバランスが非常にすぐれた使い勝手のよいデジタル吊りはかり。
種類防塵防水デジタル吊りはかり
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池DC6V/3A×1個(フル充電で50時間以上連続稼動可能)
材質(ボディ)ハイインパクトABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×105
電源内蔵バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属)
動作温度(℃)0~40
防塵防水性能IP65(粉塵や噴流水に対する密閉性を保証)
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED 文字高25
機能起動時ゼロ点調整機能
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
人気の紅いはかり"HAシリーズ"の後継機種。
HAシリーズの遺伝子を確実に引き継ぎながら、大きな画面表示、機能の強化、操作ボタンの日本語化、リモコン標準装備を実現し、さらに1ランク上のデジタルクレーンスケールとしてモデルチェンジしました。
YAWATAのクレーンスケールを代表するモデルとして堂々の新登場。
種類デジタルクレーンスケール
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/4A×2
材質(ボディ)ハイインパクトABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×130
電源内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/4A × 2)
動作温度(℃)0~40
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高25
機能起動時ゼロ点調整機能
リモコン標準装備
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
付属品リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間約120時間
秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。
データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。
前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書
種類吊りはかり
ひょう量(kg)25
電源単四形乾電池×2
本体質量(g)約166(電池含まず)
精度±(1.5%rdg+2dgt)
最小表示(kg)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)
表示分解能1℃
分解能0.01kg
温度表示0~60℃(参考値)
機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ1分(解除可)
温度分解能(℃)1
防水保護等級IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30
ひょう量単位kg
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます
安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計
スーツケースに合わせて選べる3色展開
風袋引き機能付きなので追加計量も簡単!
最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり
材質ABS樹脂
種類吊りはかり
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
表示電磁残量:あり、「Lo」と表示
最小表示(kg)0.05
機能表示固定機能あり
表示形式デジタル
保証期間1年
表示単位0.05kg
最大計量(kg)50
オートパワーオフ2分
計量範囲1.00~50.00kg
ひょう量単位kg
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)170
ひょう量単位kg
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
表示形式デジタル
仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%
精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
最大風袋量ひょう量まで
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0509
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)1000
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)1000000
本体寸法(mm)300×330×210
目量(g)500
目量(kg)0.5
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類ばね式手秤
表示形式アナログ
規格検定付
ひょう量単位kg
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類ばね式指示はかリ
表示形式アナログ
公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格取引証明以外用
材質(ハンドル)鉄
材質(フック)鉄
特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302
目量(kg)0.1/0.2
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
材質ステンレス
質量(kg)3
電源単3乾電池×6本(付属)
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
ひょう量単位kg
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
表示方式5桁LED(字高25mm)
標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
表示方式5桁LED(字高25mm)
標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150/152
目量(kg)0.1/0.2
質量(kg)2.9
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300/305
目量(kg)0.2/0.5
質量(kg)3
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。
小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。
フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。
0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。
ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。
kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。
仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず)
付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部
色筐体:ブラック、アルミ部:シルバー
ひょう量40kg
本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず)
目量0.01Kg(10g)
使用電池単4電池×2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品補助ベルト
材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)150
種類吊はかり
ひょう量(kg)30
本体寸法(mm)192×66×26
精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)0.01
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.1~30
使用環境温度(℃)0~40
材質(フック)バネ鋼
使用環境湿度(%)85以下
1台
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
本体寸法(mm)240×118×148
材質ステンレス
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
電源単3乾電池×6本(付属)
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
検定対象外
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に
寸法(mm)120×20×80
タイプ取引証明以外用
種類吊りはかり
ひょう量(kg)50
精度±0.05
表示形式デジタル
電源タイプ単4乾電池×2本(別売)
バックライト有り
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定有
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定無
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
一般校正証明書付き。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書
電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm
使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB)
防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
ひょう量単位kg/t/N
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)1000
目量(kg)0.5
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)20
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×432
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)(目安)1200/0.5
仕様無検定
付属品ニッケル水素電池
高さ(mm)432
電源ニッケル水素電池パック
保護等級IP-65相当
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールド
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)5000
目量(kg)2
質量(kg)約40
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)‐10~+40
ひょう量単位kg
金属ボディを好むユーザー様から根強い人気を得ている"HBシリーズ"の後継機種。
堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を38mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準装備です。
HJAシリーズと双璧を成すYAWATAを代表するクレーンスケール。
種類デジタルクレーンスケール
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/10A×1
材質(ボディ)アルミダイカスト
電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属)
動作温度(℃)0~40
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高38
機能起動時ゼロ点調整機能
リモコン標準装備
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
本体寸法(mm)300×330×210
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0525
質量(kg)22
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)3000
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
本体寸法(mm)300×330×210
目量(kg)1
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥419,800
税込¥461,780
10日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
保護等級IP65
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
検定対象外
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED
材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)25
防塵防水性能IP65
関連キーワード
1
2
3
次へ