38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。 ブラッシュドゴールド 質量(g)75 ひょう量(kg)50 電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り) 最小表示(kg)0.05 機能風袋引き、データホールド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50 取扱説明書(2.6MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95 高さ(mm)147 質量(g)166 奥行(mm)30 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg)0.05 目量(g)50 センサーロードセル方式 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ1 1863 ひょう量単位kg
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)25 電源単四形乾電池×2 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(1.5%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く) 表示分解能1℃ 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg 使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと) 電源単四形乾電池2本(別売) 質量(g)152 精度±0.5kg(500g) オートパワーオフ約1分 寸法(mm)200×65×20(計量フック含む) ひょう量(kg)20 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 精度±0.05 表示形式デジタル 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×2個 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(2%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル センサーロードセル方式 検定対象外 本体寸法(mm)220×235×170 電源専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1~30 使用環境温度(℃)0~40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量3000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量1kg 防塵防水性能-
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。 アズワン品番68-1838-55
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり 表示形式デジタル 最大計量(kg)50 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル 本体寸法(mm)240×118×148 材質ステンレス 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) 電源単3乾電池×6本(付属) 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 検定対象外 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Performance Toolデジタル吊りはかり
エコ商品
最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。
ひょう量(kg)300 電源CR2032ボタン電池2個 分解能0.1kg グリーン購入法適合
1個(1個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁 使用温度範囲(℃)-10~40 電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah 表示高輝度赤色LED 機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N) 表示形式デジタル 表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位 充電時間(時間)8 使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
電源単2 4本 液晶表示文字高22ミリ
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁 使用温度範囲(℃)-10~40 電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah 表示高輝度赤色LED 機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N) 表示形式デジタル 操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個) 表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位 充電時間(時間)8 使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に 仕様バックルベルト 寸法(mm)120×20×80 質量(g)100 タイプ取引証明以外用 精度±0.05kg 単位4種 最大計量(kg)50 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
889 税込978
4日以内出荷

軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に 仕様フック 寸法(mm)120×20×80 質量(g)90 タイプ取引証明以外用 精度±0.05kg 単位4種 最大計量(kg)50 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
789 税込868
4日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
1セット
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁 付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン 使用温度範囲(℃)-10~40 電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah 表示高輝度赤色LED 機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N) 表示形式デジタル 表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位 充電時間(時間)8 使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
1セット
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図) 電源単2 4本 液晶表示文字高22ミリ
1セット
67,980 税込74,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
1セット
549,800 税込604,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用専用台車。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 ひょう量(t)1 最小表示(kg)0.5 種類吊りはかり 表示形式デジタル 質量(kg)16 ひょう量単位t
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
型式LS-108 寸法(mm)60×34×155(本体)、800(メジャー) 最小表示(kg)0.05 機能ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示 測定範囲(kg)0.00~50.00 使用可能時間(分間)最大:約2
1台
3,098 税込3,408
7日以内出荷

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)60/60.5 目量(kg)0.02/0.05 種類フックスケール 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 材質ステンレス 質量(kg)2.9 電源単3乾電池×6本(付属) 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定対象外 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) ひょう量単位kg
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302 目量(kg)0.1/0.2 種類フックスケール 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 材質ステンレス 質量(kg)3 電源単3乾電池×6本(付属) 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定対象外 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151 目量(kg)0.05/0.1 種類フックスケール 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 材質ステンレス 質量(kg)約2.9 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定 保護等級ケース:IP65相当 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)300/305 目量(kg)0.2/0.5 質量(kg)3 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
1台
399,800 税込439,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)150/152 目量(kg)0.1/0.2 質量(kg)2.9 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
1台
539,800 税込593,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)60/61 目量(kg)0.05/0.1 質量(kg)2.9 寸法(mm)240×118×148 電源乾電池単Ⅲ×6本(付属) 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)