カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 制御機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(1)

「デジタル振動計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-CMurata Power Solutions
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 33.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±0.2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-2-DCM-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-2-DCM-CMurata Power Solutions
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 33.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-0-DCM-B-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-0-DCM-B-CMurata Power Solutions
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: 4.5 → 19.99V dc●シリーズ: DMS-20 DCM●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
精密デジタル水準器 DWL-3500XY アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 DWL-3500XYアカツキ製作所(KOD)
469,800税込516,780
1個
10日以内出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率UPを実現 自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875アズワン品番67-4828-77
Groveクリエーターキット-γ Seeed StudioGroveクリエーターキット-γSeeed Studio
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキットArduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1アズワン品番67-0397-92
データロガデジタル振動計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル振動計 校正証明書付マザーツール
124,000税込136,400
1個
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で速度、加速度、変位の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz、速度:f160/49.8mm/s2、変位:f160/0.100mm●測定周波数:10Hz~1kHz●測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値●メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値●測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)●測定精度:±(05%+2dgt)●サンプリング:約1秒アズワン品番64-3729-25校正証明書一般校正
デジタル振動計 校正証明書付 VBシリーズ マザーツールデジタル振動計 校正証明書付 VBシリーズマザーツール
86,700税込95,370
1台
22日以内出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz 速度:f160●型番:VB-8201HA●サイズ(mm):72×32×180●重量:約230g●測定範囲:速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s)、加速度/200mm/s^2(0.5~199.9m2)●周波数範囲:10~5000Hz●表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値●1999LCD表示●電源:006P9V乾電池×1個(テスト用付属)●磁気ベース付きプローブ付属アズワン品番64-3729-23校正証明書一般校正
【レンタル】データロガデジタル振動計 VB-8206SD マザーツール【レンタル】データロガデジタル振動計 VB-8206SDマザーツール
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で速度、加速度、変位の測定が可能
デシケーター ドライキャビ アクリル 超低湿度タイプ LDX型(5%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 超低湿度タイプ LDX型(5%RH) 防湿庫トーリ・ハン
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫トーリ・ハン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ アクリル 中湿度タイプ DX型(25%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 中湿度タイプ DX型(25%RH) 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
校正用ポータブル加振器 昭和測器校正用ポータブル加振器昭和測器
489,800税込538,780
1台ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
用途振動計の校正に。確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内質量(kg)6.5
デジタルモニタ 昭和測器デジタルモニタ昭和測器
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。
取扱説明書(0.71MB)入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付)出力信号4~20mA入力抵抗10Ω表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能表示表示機:7セグメント赤色LED5桁サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒確度±0.3%±1digit(23℃±5℃)電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmaxアラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷)アラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒関連資料カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
デジタル衝撃・振動加速度計 昭和測器デジタル衝撃・振動加速度計昭和測器
159,800税込175,780
1セットほか
6日以内出荷から18日以内出荷
超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
振動計 TIME振動計TIME
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH
【レンタル】デジタル振動計 testo(テストー)【レンタル】デジタル振動計testo(テストー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm)72×24×220本体質量(g)200(乾電池含む)測定精度FS±5%以内電源単3乾電池×2本(付属)付属品ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース仕様【周波数および計測範囲】加速度(ACC1):10~6000Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、加速度(ACC2):10~300Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、速度(VEL):10~1000Hz、Hi:1.0~199.9mm/sec、Lo:0.1~19.99mm/sec、変位(DIS):10~1000Hz、Hi:10~1999μm、Lo:1~199.9μm
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータMurata Power Solutions
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2軸超精密デジタル傾斜計 アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計アカツキ製作所(KOD)
769,800税込846,780
1台
予約販売
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし
デジタル振動計 エスコデジタル振動計エスコ
76,800税込84,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA706XA-2
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
94,980税込104,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒電源006P(9V)×1付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説センサー寸法(mm)Φ16×29
精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器アカツキ製作所(KOD)
229,000税込251,900
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
【レンタル】神童君Pro(有線) JFEメカニカル【レンタル】神童君Pro(有線)JFEメカニカル
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-
2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) Digi-Pas2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型)Digi-Pas
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示TFT液晶ディスプレイ電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能材質PCABS、アルミニウム接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。使用環境温度(℃)-10~50寸法(mm)188×62×37RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】振動レベル計(デジタル)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(デジタル)(校正書付)リオン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格計量法 JIS C 1510-1995測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax)測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30~120周波数範囲(Hz)計量法・振動・振動加速度レベル1~80JIS・振動・振動加速度レベル1~80周波数補正特性計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正サンプリング周期10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)表示バックライト付液晶表示警告Over・Under表示電池電圧表示残量を4段階表示出力端子3方向独立出力交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで)直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180質量(kg)約1(電池を含む)仕様実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース演算項目時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間振動ピックアップ型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)数値表示4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替バーグラフ表示目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示
OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)OH-580Aデジタル振動計testo(テストー)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒商品タイプレンタル品はこちら
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
予約販売
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
デジタル振動計用磁気ベース マザーツールデジタル振動計用磁気ベースマザーツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VB-8201HA・VB-8206SD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら