こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2268
質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999
トラスコ品番310-9992
質量(g)40
規格CE規格 準拠
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19
使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。
カウンタ5桁
材質スチール
本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。
カウント値の減算入力が可能です。
用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント
仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2314
質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録開始後任意の間隔
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
連式数取器
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大キー入力回数 27750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量(最大キー入力回数)27750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
関連キーワード