20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな時刻、日にち、曜日、3つの表示をバランスよく配置。一目で「今」がいつかわかるデジタル日めくりカレンダー電波時計です。置いても掛けても使用できる置き掛け兼用。遠目にもよく見え、よくわかるデザインで高齢の方に使いやすくなっています。日付のみを知りたい方向けに時刻表示をオフにする機能も備えています。電波時計なので、時刻合わせの必要がなく常に正しい時刻を知る事ができます。
材質ABS樹脂 質量(g)582 電源単3乾電池×4(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×223×25 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時間帯表示(午前・午後表示にも切替可能)、時刻表示オフ、電池切れ注意アイコン付き、置き掛け兼用 日付表示 電波時計 六曜表示 12/24表示切替
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日めくりカレンダーデジタル時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)128×82×23 質量(g)160 種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時) 表示方式デジタル 機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示) 使用電池単4形アルカリ乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計
用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面 付属品取扱説明書・保証書 材質プラスチック・ガラス ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×225×37 本体質量(g)250 表示方式デジタル 使用電池単3×2 (別売) アズワン品番65-0559-19 表示切替カレンダー・時計 バックライト 電波時計 ライト機能バックライト
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質プラスチック 寸法(mm)95×93×52 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50 材質ABS樹脂 質量(g)387 電源単3電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30 表示方式デジタル 機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷

大きな画面に時刻、日付、曜日がメガサイズの表示で見やすい!日付をわすれてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。一つの画面上に数字表示がたくさんあると、それらの数字が何の意味かわからなくなる、そんな症状のある方のため、時刻表示オフ機能付き。よりシンプルに「今日」の確認ができます。置き掛け両用で好きな場所に設置が可能で、電波時計なので時刻合わせの必要もありません。
材質ABS樹脂 質量(g)300 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×127×27 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時刻表示オフ機能、置き掛け兼用 日付表示 電波時計 六曜表示 12/24表示切替
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

くっきり見やすい日めくりタイプのカレンダー付電波時計。電波時計だから、時刻・カレンダーを自動修正。いつでも正確な時を刻みます。冠婚葬祭に便利な六曜表示。「不燃ごみは第2木曜」といった日常のシーンに寄り添った第〇曜日が一目で分かり大変便利です。背面スタンド付きで置き時計としても掛け時計としてもご利用いただけるポケットサイズの小さなデジタル時計です。
仕様●サイズ:173×132×37mm●質量:240g●電池:単3アルカリ乾電池×2●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:電波時計、日めくりカレンダー(電波時計連動)、六曜表示、第何曜日表示(第1~第5)、日送り機能(未来、過去の六曜、曜日確認用)、置き掛け両用●※電池別売り アズワン品番65-8891-94
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

太陽の光と地球の自転を利用して、光と影で時間を表示します。使用する地域の緯度に応じて、製品の角度が異なります。
材質アクリル、真鍮 寸法(mm)Φ35×129×95 質量(g)298
1個
5,500 税込6,050
8日以内出荷

月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)スヌーズつきアラームモニター機能2102年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき トラスコ品番813-2949 材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス 寸法(mm)掛けた状態/170×170×25置いた状態/165×170×70 質量(kg)0.34 測定精度±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(アルカリ)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム付き
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。時刻合わせ不要な電波時計です。
材質ABS樹脂、木 質量(g)308 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23 表示方式デジタル 機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示 アラーム 表示寸法(mm)65×65(曜日) 日付表示 電波時計 六曜表示 スヌーズ
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

日付表示最大約7cmと大きな表示で今日が何日かすぐわかる!置いても掛けても使えるデジタル日めくり電波時計です。自動で日にちを更新するからめくり忘れが無く正しい日にちがパッと見て判断可能。また電波時計のため正しい時刻が常に分かります。第何曜日表示付きでゴミ出しの曜日確認等にも便利です。大切な記念日等を設定しアイコンでお知らせも可能です。
材質ABS樹脂 質量(g)315 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×152×35 表示方式デジタル 機能アラーム(スヌーズ)、日付表示、六曜表示、温度表示、湿度表示、置き掛け兼用、記念日設定 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)300 表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能) 測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87 電池単3(マンガン)×2 湿度計 電池寿命約1年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

日曜/月曜のいずれかから開始曜日が切替でき、月めくりや六曜表示など便利な機能が充実
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)2099年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき トラスコ品番813-2948 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)掛けた状態/286×290×25置いた状態/279×290×103 質量(kg)0.7 測定精度±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(アルカリ)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm)91×148×47 材質枠:プラスチック(白) 質量(g)200 測定精度±2℃、±8%(25℃) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日めくりカレンダークロック。家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。時刻修正不要の電波受信機能付き。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約220 電源単4乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×122×27 表示デジタル 機能電波・カレンダー・六曜表示・表示切替 (時間表示と日付表示)・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・掛置兼用 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度±2℃ 湿度精度±10% 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。6段階の風量調節のうち、1~3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音~ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。
質量(kg)約1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量6段階(1~3:静音、6:ターボ) 適合床面積(目安)22畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず) タイマー切タイマー:2/4/8h 首振り上下・左右 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチック ブラック 質量(g)95 電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25 表示方式デジタル 機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時) 電池単4×3 夜光(蓄光) 12/24表示切替
1台
1,798 税込1,978
当日出荷