マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる
大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい!
タイマー機能、アラーム機能付
セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書
材質ABS、磁石
寸法(mm)350×35×145
色ホワイト
表示方式デジタル
タイマー○
アラーム○
温度計○
六曜表示○
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える
お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)
材質ABS樹脂
寸法(mm)229×368×29
質量(g)885
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用湿度範囲20~99%
電池単三形×4
カレンダー付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
液晶サイズ220×115(mm)
音量(dB)72以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル
材質プラスチック
質量(g)425
電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38
表示方式デジタル
機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
ライト機能〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:手動
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
見やすい大きな表示
便利な温度湿度表示付き
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック
質量(g)280
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)110×141×54
電池単3アルカリ乾電池2個
湿度計○
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502
質量(g)約1330(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164
精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70
機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)
タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)
時計機能○
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)30~80(非結露)
アズワン品番64-8839-08
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能
付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)279×407×24
質量(kg)1.2
色シルバー
質量(g)1200
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)279×407×24
表示方式デジタル
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約3年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。
くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示
トラスコ品番820-2560
材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス
寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103)
質量(kg)1
電源単3(アルカリ)×3
表示方式デジタル
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高コントラストのシースルー液晶で見やすさ抜群
記念品などのギフトに最適です
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、高コントラスト液晶、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック
質量(g)300
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)107×190×41
電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。
表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)
色白
寸法(mm)129×169×28
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)298
表示方式デジタル
湿度計○
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)226×551×30
色ホワイト
質量(g)1400
種類置掛兼用時計
温度範囲(℃)-9.9~+60
精度月差±30秒(非電波時)
表示方式デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30
機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲0~99%RH
使用電池単3形乾電池×6(別売)
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計○
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
携帯に便利な折りたたみ式のデジタルクロックです。とてもコンパクトなので旅行などにもおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色ブラック
質量(g)約70
電源CR2025×1(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【折り畳み時】78×86×13【スタンド使用時】69×86×78
表示デジタル
機能電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレンダー表示・デイカウンター機能・モニター用電池付
電池寿命約1年
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。
その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄)
材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス
寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79)
色ホワイト
質量(g)440
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年)
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年12月31日までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
ディスプレイ可視サイズ W175×H86mm
音量(dB)72以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード