カテゴリ

  • 測定用品(499)
    • デジタル温湿度計(468)
    • 風邪・熱中症計(8)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 事務用品(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
特性
防じん・防水
特殊用途
その他
分解能
0.01・0.1・1・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル温湿度計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)エンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
木目調デジタル温湿度計 クレセル木目調デジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
大画面電波時計タイマー付き温湿度計 クレセル大画面電波時計タイマー付き温湿度計クレセル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
電子式温湿度計 CHINO(チノー)電子式温湿度計CHINO(チノー)
74,980税込82,478
1台ほか
30日以内出荷
HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 設置場所を選ばないスリムなデザイン センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
用途室内環境管理、空調管理・計測クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付SIS
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター材質ABS、ガラス質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350温度精度±2℃使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)時間精度±30(1日につき1秒)
デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ) ナリカデジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ)ナリカ
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計
型式TD-8172寸法(mm)本体:75×18×98、センサ:コード長約3m測定範囲(℃)温度:0~+50(本体)、-10~+60(外部センサ)、湿度:20~80%RH測定項目温度(室内外)、湿度精度(℃)温度:±1(0~40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外)機能最高・最低メモリ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
湿度計 ROTRONIC湿度計ROTRONIC
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売)注文番号HP32表示バックライト付 LCD保護等級IP65温度センサー【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売動作範囲【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.2MB)長期安定性< 1%rh/年 2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
(プローブ付き)1CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)(プローブ付き)1CH K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1セット
46日以内出荷
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
(プローブ付き)2CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)(プローブ付き)2CH K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
40,980税込45,078
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0付属プローブ素線温度プローブ(テフロン)GTF300
デジタル温湿度計 はくでんデジタル温湿度計はくでん
469税込516
1個
5日以内出荷
測定温度範囲:-50~70℃ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
質量(g)約30ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)48×30×16精度温度: ±1% 湿度: ±5%温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)温度: 1 湿度: 1%湿度測定範囲(%)10~99 RH電池LR44ボタン電池×2(別売)
温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計エピオス
899税込989
1個
3日以内出荷
丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。
用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。セット内容本体・台座材質ABS・LCD区分配送:直送限定電源単四乾電池×1(別売)機能時間表示・温度表示・湿度表示・アラーム・時報個装ブリスターサイズ(mm)75×30×80(台座セット時)
デジタル温湿度計 ライン精機デジタル温湿度計ライン精機
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒
デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機デジタル温湿度計 大画面 時計機能付きオーム電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き カレンダー表示・時計機能付き 置き・掛け両用
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 快適表示機能付き カレンダー表示・時計機能付き 置き掛け両用
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリルホワイト質量(g)本体…約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%取扱説明書(2.09MB)
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白オーム電機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
見やすい大画面表示、時計付き お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用 IPX4の防水・防じん性能 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(1.92MB)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 メモリー付オーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 置き・掛け両用 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
温湿度計 インフル・熱中症注意表示付 オーム電機温湿度計 インフル・熱中症注意表示付オーム電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き インフルエンザ・熱中症注意機能付き カレンダー表示・時計機能付き
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂ホワイト質量(g)約100(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×98×21使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃ 左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%取扱説明書(1.98MB)
屋外温度がわかる電波温湿度計 オーム電機屋外温度がわかる電波温湿度計オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
室内の温湿度、室外の温度を計測できます 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 置き・掛け両用 特定小電力 技術基準適合品
付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9取扱説明書(2.18MB)動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機熱中症警告付きポータブル温湿度計オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ バンド、動作確認用テスト電池付き ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
温湿度計 デジタル快適計 日本緑十字社温湿度計 デジタル快適計日本緑十字社
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせしてくれるスリムな薄型デジタル温・湿度計です。
用途熱中症対策予防に。仕様熱中症とインフルエンザ注意自動切り替え機能付き、アラーム時間機能付き付属品取扱説明書、電池(テスト用)トラスコ品番259-2239材質ABS樹脂幅(mm)59ホワイト/ブルー高さ(mm)90タイプ背面マグネット付奥行(mm)15使用電池LR44ボタン電池×1個電池寿命約1年
PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計カクセー(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。
材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22質量(g)105電源単四乾電池1本使用(別売)機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」 ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」ドリテック
999税込1,099
1個
7日以内出荷
・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53本体質量(g)約41(電池質量を含む)液晶サイズ44×39mm電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
デジタル温湿度計「リテーモ」 ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」ドリテック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74本体質量(g)約63(電池質量を含む)液晶サイズ62×62mm電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
高精度温湿度計 リズム高精度温湿度計リズム
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
材質プラスチック枠サイズ38×113×81質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)品名COMFOMETER機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先
デジタル温湿度計TT-A01IV タニタデジタル温湿度計TT-A01IVタニタ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
大きくて見やすい温湿度計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10%最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位
TESTO635-1圧力露点計測セット testo(テストー)TESTO635-1圧力露点計測セットtesto(テストー)
289,800税込318,780
1組
21日以内出荷
露点温度・湿度を計測します。圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。見やすいバックライト付ディスプレイです。-40℃tpdでの検査証付です。
トラスコ品番817-3457セット内容TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836測定範囲露点温度-45~+50℃tpd本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~+70プローブ長(mm)高精度圧力露点:300湿度測定範囲(%RH)0~+100
木目調時計付きデジタル温湿度計 ファミリー・ライフ木目調時計付きデジタル温湿度計ファミリー・ライフ
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
暑い日の熱中症対策に!!温・湿度を正確にお知らせ室内の温度・湿度の状態を見やすい6パターンの顔マークで表示します。お知らせ機能付き温度・湿度表示時計表示壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド便利な掛置兼用タイプ1年間保証書付き
材質ABS樹脂質量(g)(約)68電源単4形乾電池1本使用(作動確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6×1.8×9
グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IVタニタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20-95電池寿命約1年時計機能24時間カレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
当日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH対応OSiOS11.0+ Android5.0+精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネットRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計保土ヶ谷電子販売
1,998税込2,198
1台
11日以内出荷
時刻修正不要の、電波受信機能付きのデジタルクロックです。温・湿度計付きなので、お部屋の環境管理にもお使いいただけます。
材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約175電源単4乾電池×3(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×118×58表示デジタル機能電波時計・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・ライト電池寿命アルカリ電池使用時約18ヶ月、マンガン電池使用時約12ヶ月
デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計保土ヶ谷電子販売
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
温度と湿度の変化傾向を矢印でお知らせしてくれる機能付きです。お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約107電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×102×21表示デジタル機能温湿度計・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計保土ヶ谷電子販売
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
熱中症注意を光と音でお知らせしてくれる機能付で、熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約106電源単4乾電池×2(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×86×21表示デジタル機能温湿度計・温度表示(-9.9℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・環境快適度表情マーク表示・熱中症注意を音と光で通知・多湿/乾燥注意表示・インフルエンザ/熱中症注意表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用電池寿命アルカリ電池使用時約10‐12ヶ月、マンガン電池使用時約7‐8ヶ月
デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計保土ヶ谷電子販売
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラスホワイト表示デジタル電池寿命アルカリ電池使用時約1年
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら