1,115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC4~40 動作電流(mA)20
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,700 税込12,870
7日以内出荷

シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度) 使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 消費電力(mA)<20 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7~30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類直流電圧 入力電圧(V)±700 表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度) 厚さ(mm)18 直径(Φmm)33.8 配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒) 取付穴径(Φmm)30 測定精度(%)1 測定電圧(V)5~100 ケーブル長(cm)20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30 電源DC3~14V(定格電圧3V) 精度±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22 入力(最大)450V レンジ切替手動切替 オーバーレンジ表示OL表示 消費電流3±2mA 起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。 長さ(mm)(電源ハーネス)1500 サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷


お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マリンテックデジタル電圧計
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
材質樹脂 電圧(V)DC8~60 直径(Φmm)28 寸法(mm)53 付属品接続ターミナル2本
1個
4,898 税込5,388
欠品中

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50 電圧(V)DC12~24 電流容量(A)0~15 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30 材質(パネル)樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き 種別DV-B 寸法(mm)250×70×150 質量(g)約700 電源単3乾電池4個(別売・充電池不可) 測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷


【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
1個
869 税込956
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/赤色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-77
1個
869 税込956
7日以内出荷

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-83
1個
869 税込956
当日出荷

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/緑色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-76
1個
869 税込956
8日以内出荷

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
1個
869 税込956
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/黄色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-84
1個
869 税込956
7日以内出荷

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/黄色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-79
1個
869 税込956
7日以内出荷

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V) 精度±1.2%rdg+2dgt 入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替手動切替 抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示OL表示 消費電流3±2mA 起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
1個
749 税込824
7日以内出荷

取付方式盤面取付 入力種類交流電圧 入力電圧(V)0~700 表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類直流電圧 入力電圧(V)±700 表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧入力共用 引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類交流電圧 アナログ出力なし 表示桁数4桁 外部制御機能なし 通信出力なし 比較出力なし RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品あり BCD出力なし
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025S。EMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151 アズワン品番65-7326-48
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷


The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20PC-1-LM アズワン品番65-7304-60
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10% 仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g)約350 取付方式盤面取付 保護構造IP66(前面) 消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96 適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色黒色 UL94V-0 材質(ケース)ポリカーボネート 表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52 センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数5桁 表示範囲-99999~99999 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル1chまたは2ch ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能あり 使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境)2 オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500 CE-対応品対応 第1入力信号±999.99mV
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)