小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます
プロペラを回転できない微風速の測定には向きません
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です
風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個
測定項目風速
温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50
保存温度(℃)-20~+60
校正不可
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20
温度分解能(℃)周囲:0.1
電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
分解能(m/s)風速:0.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。
最大値、最小値、平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定に
トラスコ品番217-9327
セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質ABS樹脂
質量(g)135
温度測定範囲(℃)-10~50
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番65-1969-46
分解能(m/s)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
関連キーワード