3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

寸法(mm)220×120.9×36.7 測定範囲30~130dBA、35~130dBC 質量(g)463 電源USB(DC5V 1A) 測定精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ マイクロホンDia.6mm ECM タイプ 機能時間加重:あり、最大/最小値:あり 保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH 動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH 周波数重み付け特性AまたはCの重み付け 表示モード高速と低速の選択が可能 アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

周波数範囲(Hz)31.5~8k 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 分解能0.1dB 校正証明書一般校正
1台
31,780 税込34,958
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)