データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性/C特性
使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1
付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般
付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ
測定範囲35.0~135.0dB
質量(g)約81(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)
分解能0.1dB
温度測定範囲(℃)0~40(環境)
分解能(℃)環境温度:0.1
周波数特性A特性
サンプリング約3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番176-6714
材質/仕上ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
分解能0.1dB
動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性A特性 / C特性
電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング約2回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz
オートパワーオフ約15分(解除可能)
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。
周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。
事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風音防止の為のマイクカバーが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB
質量(g)178
電源9V形乾電池(006P型)×1個
適合規格IEC61672-1 Class2
精度±1.4dB
表示3 1/2桁LCDディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ
周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ
警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合
電池寿命約30時間
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
表示周期0.5秒
ダイナミックレンジ50dB
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
仕様風防キャップ付
サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm
電源9V電池×1個(付属)
精度±1.0dB
分解能0.1dB
機能最大・最小値表示
測定レベル範囲(dB)32/130
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ
測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃
質量(g)81(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144
分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃
機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ
校正可
サンプリング約3回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)
保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。
動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。
工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
測定レベル範囲(dB)32~130
周波数範囲(Hz)31.5~8000
トラスコ品番411-3241
質量(g)195
電源積層型9V乾電池×1本(付属)
分解能0.1dB
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。
最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2
精度±1.4dB
ダイナミックレンジ50dB
時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク
分解能0.1dB
表示更新周期2回/秒
アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB
電源9V角乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50
質量(g)350
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-04
校正証明書一般校正
1個
¥22,980
税込¥25,278
41日以内出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品調整用ドライバー、風防スポンジ
寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
分解能0.1dB
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
出力信号【AC】1Vrms/フルスケール
アズワン品番1-5817-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥42,700
税込¥46,970
14日以内出荷
周波数範囲(Hz)31.5~8k
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
分解能0.1dB
校正証明書一般校正
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-08
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
関連キーワード