最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型
質量(kg)5.8
有効移動範囲(mm)0~200
ポール高さ(mm)240
トラスコ品番796-0140
ベース寸法(mm)150×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。
表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
ヘッド装着タイプ。
株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)
質量(g)95
表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60
適合機種MF-1001、MF-501
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
仕様スイッチは原点セットのみ
質量(g)270
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
平行度(μm)2
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
ミツトヨ品番293-821-30
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)3.5以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)0.001
機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3
材質超硬合金
特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5133
幅(mm)200
質量(kg)5.5
高さ(mm)50
奥行(mm)150
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ27.8×220
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
滑り止め形状(凸形状)を採用
プラスチック部品に耐油性素材採用
統計的工程管理システムや計測システムに対応
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
出力機能測定データ出力機能あり
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
両測定面が球面形状。
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。
保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間3時間
ディスプレイ3.5インチ
画素数350万画素
取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m
使用温度範囲(℃)5~40
電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)7~12
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示
データ出力デジマチックd1
電池寿命(連続時間)約4000
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
入出力デジマチックS1
電池寿命(年)通常の使用状態約2
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能
ロッド径:Φ4mm
クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
こんなお得な商品も!
デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用
測定子の先端SRは0.3mmが標準
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源リチウム電池CR2032×1個
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面形状平面
深さ(mm)(フレーム)150
平面度(μm)0.6
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ389
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
フレーム深(mm)150
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±4
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405(防熱カバー付き:445)
測定範囲(mm)0~25
シリーズ293
電源リチウム電池CR20321個標準付属
最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)
測定力(N)7~9
測定面(mm)大きさ:Φ3.2
平面度(μm)0.3
機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
平行度(μm)0.6
位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)通常の使用状態約2
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ2×5
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ331
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付
保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~20
最小表示量(mm)0.001
保護等級IP65
ミツトヨ品番342-271-30
保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ3×10
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ331
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定
保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用
定圧装置付
ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター
材質硬鋼(S50C)
寸法(mm)65×25×31
質量(g)約270
仕上黒クローム
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
デジタル表示
保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50
最小表示量(mm)0.001
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
スピンドル直進式
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
スピンドルは直進式
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール
定圧装置付
基点調整用基準棒付き
(測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ369
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)1
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
定圧装置はラチェットストップ式
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。
測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)10~15
平面度(μm)0.6
機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8
適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面形状両球面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ