アーム式なので、デスクスペースが不要。
仕様角度調整・回転・上下伸縮可(板面上端320~500mm)
材質スチール
色ホワイトグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)板面:240×320
アズワン品番63-1828-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。
工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。
便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
16~27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応
付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個
材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)約1.7
タイプデスク取付
取付方式クランプ、グロメット
穴径(Φmm)グロメット式:8~60
耐荷重(kg)0.6~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く
天板厚さ(mm)取付可能:90まで
液晶モニターシングル
適合モニターサイズ16~27インチ
アームタイプ:ガス圧縮式
可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360°
取扱説明書(0.66MB)
アームの可動方向水平/垂直
対応VESA規格75mmまたは100mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
質量(g)約600
外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC
耐荷重(g)約780
角度調節○
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)11.3
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
テレホンアーム
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218
材質強化ポリエチレン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約1.5
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約416×114×473
耐荷重最大7kgまで
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。
取付方式クランプ式
タイプデスク取り付けタイプ
アームの可動方向水平垂直
液晶モニター1台
材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装
天板厚さ(mm)18~70
VESA対応75×75/100×100
左右首振180度(左右各90度)
上下首振180度(上下各90度)
回転方向180度(左右各90度)
アームアーム間接部・支柱部回転:360度
組立時間約10-20分
仕様組立式
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。
使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。
工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)110以上
耐荷重(kg)10×2
本体質量(kg)3.3
角度調整範囲左右180度
天板厚さ(mm)30~100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)2
受台寸法(mm)200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.65
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズA4原稿まで
クリップ数25枚
付属品スケール、クランプ、アーム
材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)44
テーブル取付奥行(mm)50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300
質量(kg)1.2
高さ(mm)トレイ:280
耐荷重(kg)4.5
取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(5.3MB)
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~32
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(5.6MB)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D88×H115
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-59
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95
照度(Lx)2000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格DC24V500mA
コード長さ(m)約1.6
全光束(Lm)700
クランプ幅(mm)25~45
光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)
取付け方法クランプ固定タイプ
アーム角度調整
光色昼光色
電球の種類LED
調光の可否○
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム角度調整
電球の種類LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D30×H115
タイプ壁面取り付けタイプ
アズワン品番64-0848-58
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
消費電力(W)11.9
明るさ(W)LED:11.9
電源コード(m)1.5
クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属
アーム長さ(mm)360+360
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)5000
LED色昼白色
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)幅:420
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アーム平行アーム
調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)中心:2430
演色指数(Ra)90
定格光束(Lm)1055
電球の種類LED
調光の可否可
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ、グロメット
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
耐荷重(kg)8
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
液晶モニター1
アーム構造:ガススプリング式
対応インチサイズ13~32
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ