25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京メタルデスクスタンド
コード長さ(m)1.6 材質ガラス、木、アルミ 質量(kg)1.8 高さ(mm)445 スイッチ調光スイッチ 電球40W相当電球色LEDランプ セード寸法(mm)Φ165 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ155 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg)1.5 全高(mm)387 口金E26 コード長さ(m)1.6 定格ランプ電力(W)7.3以下 吸着力(N[kgf])800[80] 明るさ(Lm)325 電球の種類LED 適合電球LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V)AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W)約10 全光束(Lm)約800 電球の種類LED 電源コード(m)1.6 トラスコ品番380-8491 質量(kg)1.63 電源AC100V 全高(mm)442 吸着力(N)800 マグネット部寸法(mm)50×58.5×55 LED10灯 ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。 付属品カネテック製LDR4L-W/K トラスコ品番560-2617 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 高さ(mm)55 奥行(mm)58.5 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)387 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55 電球1個 寿命球:20000時間 明るさ(Lm)230
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

テクノプランLED電気スタンド
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465 質量(kg)1.3 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)AC100 吸着力(N)784 全光束(Lm)500 頭部寸法(mm)Φ72×115 コード長さ(mm)約1600 発光色電球色 ベース専用ベース 防水性防滴
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

強力で小型なネオジム磁石タイプのマグネットベース台によってしっかり固定できるライトスタンドです。長短2サイズご用意しています。
口金E26 適合電球AC100V、100W以下
1台
20,880 税込22,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。 トラスコ品番835-5078 幅(mm)【マグネット】50 寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】58.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)5 全高(mm)443.5 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 明るさ(Lm)約400 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質ポリプロピレン、鉄 寸法(mm)セード135×150、全高435 質量(kg)1.6 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.6 使用電圧(V)AC100 ランプシャンデリア40W電球E26
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻 寸法(mm)(約)最大径180×高さ195 質量(g)約360 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 電源コード(m)約1.6 使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)40 スイッチタッチスイッチ(3段階調光) 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球40Wミニランプ電球E17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160 質量(kg)0.92 消費電力(W)40 スイッチタッチスイッチ(3段階調光) 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球40Wミニランプ電球E17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約382(本体のみ) 消費電力(W)9 スイッチ点灯:中間スイッチ コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む) 全光束(Lm)約750 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-11 LED寿命(時間)約40000 明るさ昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に 質量(kg)1.3 高さ(mm)465 電源(V)AC100 消費電力(W)5.3 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)784(80kgf) 電球LED球7灯 色温度昼白色:約5000K 明るさ(Lm)500
1個(1個)
13,300 税込14,630
翌日出荷

東京メタルバンカーランプ
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1 高さ(mm)240 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球20WE17スペースランプ セード寸法(mm)148 アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ100
1台
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様転倒スイッチ付 材質 質量(kg)0.9 高さ(mm)210 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球25WE17スペースランプ セード寸法(mm)Φ135 アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ100
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9W昼光色LEDクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)9 コード長さ(m)約1.6 全光束(Lm)約750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-26 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム) 質量(kg)約1.9 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 光源LED×84個 アズワン品番4-448-01 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷

消費電力(W)5.4 仕様クリップ:約1~3cmまではさめます 口金E26 コード長さ(m)約1.6(中間スイッチ付き) 寸法(cm)120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2 保証期間6ヶ月 LED寿命(時間)約40000 照射角250°
1個
5,460 税込6,006
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目の優しいセードが特徴です。明るくしたい所に向きを調整できます。クリップなので好きなところに固定できます。市販の電球を使用できます(電球別売)
質量(g)500 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 口金E17 コード長さ(m)1.6 本体寸法(mm)セードΦ:100、アーム長:280、クリップ横幅:60、クリップ並行幅:30 定格消費電力(W)白熱電球40まで/LED電球10まで
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380 質量(kg)0.45 消費電力(W)6.5 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.6 使用電圧(V)AC100 電球LEDランプ60W相当E17電球色 最大挟み幅(mm)30
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10 摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置10W高輝度LED 芯数2 電線仕様-芯数2 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)