金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
色ナチュラル(乳白色)
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き
厚さ(mm)上敷き:1.7、下敷き:2.0
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン
タイプ下敷き付
薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン
タイプ下敷き付
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
こんなお得な商品も!

デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
傷や汚れから机を守る、デスクマット。コストを追求したシンプルなデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。目に優しいグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色下敷:グリーン、上敷:透明
タイプダブル(下敷き付き)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷:不織布(PET)1.2mm厚
角寸法角10R
マット厚(mm)1.2
下敷厚(mm)1.2
RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!。食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!。あんしん素材のデスクマット。。マット表面は、光沢タイプ。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)
角寸法角10R
RoHS指令(10物質対応)対応
マット厚(mm)1.8
こんなお得な商品も!

デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
デスクワークを快適にするデスクマットです。
書類をはさんで机の上を有効活用することができます。
アドレス表と下敷きが付いています。
文字が写りにくくなっています(両面無移行)。
色下敷:グリーン、上敷:透明
厚さ(mm)約1.2
材質上敷/PVC、下敷/発泡ポリエチレン
裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
色透明
仕様光沢仕上、(裏面)非転写コーティング加工
材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚
厚さ(mm)1.5
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66
仕様ねじ取付
色ナチュラル
規格UL1565取得品
シックな皮の風合いが、インテリアと調和します。なめらかな書き味で、書き跡も残らない。L字型ストッパーで、デスクにしっかり固定。
高さ(mm)28
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ下敷きなし
仕様スタンドタイプ
材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
タイプクリップタイプ
奥行(mm)30
前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。
アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)1.2
仕様新JIS用
付属品アドレス表、下敷き
材質上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン
色上敷/クリア、下敷/グリーン
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
マット厚(mm)1.2
材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
20mm・25mm・30mm厚のテーブルに (約30cm間隔に1個)ご使用できます。
材質ステンレス304
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8
色透明
サービス分類オーダー・加工
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。
材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー
色ホワイト
質量(g)400
対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー
適応寸法(cm)最大天板厚:約7
アーム長さ(cm)約70
耐荷重(g)約750
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式クランプ式
パネル取付孔(Φmm)6
取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)2
材質(パネル)スチール
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~50
有効寸法(奥行)(mm)60以上
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
お部屋のサイズや用途に合わせて組み合わせできるジョイントラグです。長さ約20mmのロングパイルと厚さ20mmのウレタンフォームが、床付き感を低減します。ロングパイルは、思わず頬ずりしたくなる柔らかさです。リビングでラグとして、デスク周りのスペース、キッチンマット、ベッドサイドなど使い方は自由自在です。ラグ裏面を面ファスナーで固定することで、ずれにくくなっています。ラグ1枚につき、2枚付属の面ファスナーは何度でも貼り直しができます。簡単に外すことができるので、汚れた場所のみ洗濯することが可能です。汚れても丸洗いでき、汚れた部分だけ買い替え・買い足しもできるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。抗菌・防臭、防ダニ加工が施されています。床暖房、ホットカーペット対応です。
材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【面ファスナー】ナイロン、ABS樹脂
厚さ(mm)(ウレタン)20
寸法(mm)(面ファスナー)100×450
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
目付(g/m2)(表地)500、(裏地)150
毛足(cm)2
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
クランプ範囲(mm)~38
コード長さ(m)2
プラグ2P(L型)
サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)
コンセント2P×4口
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
様々なワークシーンに対応するメッシュ仕様のハイエンドモデル。長時間のデスクワークを快適にこなすために、サイズやメカニズム、シートデザインなど様々な設計を見直し、日本人に最適な一台に仕上げました。世界的なトレンドのマットブラックカラーを纏い、より精悍な雰囲気へとアップグレードされたハイエンドプロダクト。疲労を軽減してくれる一体成形のモールドウレタンフォームクッションや、堅牢性に優れた強化プラスチックとアルミパーツを贅沢に使用するなど、ハードワーカーを満足させる機能を徹底的に追求しています。理想のスタイルにカスタマイズ:ヘッドレストとハンガーの装着は、お好みで選択が可能。カスタマイズすることで、ビジネススタイルにマッチする理想的なコックピットが完成します。継承されるベースコンポーネント:高い評価をいただいてきた強化プラスチックフレームとメッシュを組み合わせたバックスタイルを継承。新たに導入するマットブラックカラーに注目です。こだわりの可動調整機能:調整パーツの細部を見直すことで、従来モデルよりもスムーズな可動を実現。すべてにおいてハイエンドチェアに相応しい機能性を実現しています。別途ご購入にて、樹脂製固定ハンガー品番:HG-005Bが取付可能です!
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、座スライド機構、ランバーサポート機構、背ロック機構、ヘッドレスト調整機構
材質背/強化ナイロン 樹脂エラストメリックポリエステルメッシュ張り ランバーサポート、座/強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター
張地布地
肘掛肘付きタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×625×1185~1245・SH440~500
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
色(座面)BK
色(背面)BK
様々なワークシーンに対応するメッシュ仕様のハイエンドモデル。長時間のデスクワークを快適にこなすために、サイズやメカニズム、シートデザインなど様々な設計を見直し、日本人に最適な一台に仕上げました。世界的なトレンドのマットブラックカラーを纏い、より精悍な雰囲気へとアップグレードされたハイエンドプロダクト。疲労を軽減してくれる一体成形のモールドウレタンフォームクッションや、堅牢性に優れた強化プラスチックとアルミパーツを贅沢に使用するなど、ハードワーカーを満足させる機能を徹底的に追求しています。理想のスタイルにカスタマイズ:ヘッドレストとハンガーの装着は、お好みで選択が可能。カスタマイズすることで、ビジネススタイルにマッチする理想的なコックピットが完成します。継承されるベースコンポーネント:高い評価をいただいてきた強化プラスチックフレームとメッシュを組み合わせたバックスタイルを継承。新たに導入するマットブラックカラーに注目です。こだわりの可動調整機能:調整パーツの細部を見直すことで、従来モデルよりもスムーズな可動を実現。すべてにおいてハイエンドチェアに相応しい機能性を実現しています。別途ご購入にて、樹脂製固定ハンガー品番:HG-005Bが取付可能です!
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、座スライド機構、ランバーサポート機構、背ロック機構
材質背/強化ナイロン 樹脂エラストメリックポリエステルメッシュ張り ランバーサポート、座/強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン双輪キャスター
張地布地
肘掛肘付きタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×525×985~1045・SH440~500
グリーン購入法適合
背タイプミドルバック
色(座面)BK
色(背面)BK
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-550人気のLOC-950RRをべ―スにした改良モデルです。クッション性がUPし、より快適な座り心地になりました。コンセプト高いクッション性でお尻の底づき感なし!バウヒュッテの人気ゲーミング座椅子「LOC-950RR」のクッション性がUPした、新たなスタンダードモデルが登場しました。50mm分厚くなったウレタンシートが、長時間のゲームプレイをサポートし、快適な座り心地を実現します。ロースタイル派ゲーマーに最適な一脚です。新モデル(GX-550)仕様変更箇所・座面厚み:110mm(+50mm)クッションの厚みがアップし、お尻の底づき感なし。高密度モールドウレタン(座面クッション)耐久性と弾力性が高く、型くずれしにくい高密度モールドウレタンシートを採用しました。旧モデルから厚みを+50mmアップし、お尻の底づき感がない快適な座り心地にこだわりました。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッションです。首/腰/お尻にしっかりフィットし、正しい姿勢をサポートします。身体全体を包み込むような形状が、ゲームプレイへの集中力を高めます。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストです。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。最適なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、アームパッドの位置を「前寄り」または「後寄り」にすることができます。ゲームジャンルや操作デバイス、姿勢などに合わせてお好みで調整してください。リクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様です。ゲームプレイはもちろん、リラックスタイムにも最適です。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調整できます。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズです。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームパッドアームパッドには、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%の張り材を採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地を実現しました。カバーランバーサポートとヘッドレストは、カバーの着脱が可能です。デスクごとチェアマット床を傷から守るため、チェアマットとの併用がおすすめです。ゲーミング座布団ゲーミングチェアにぴったり乗せられる専用座布団です。よりクッション性をアップしたい時におすすめです。昇降式ローデスクローデスクも、高さが調整できるものを選びましょう。足元が窮屈にならず、快適なゲーム環境が構築できます。
材質背もたれ部・座部:金属(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、金属(スチール)、キャスター:ナイロン、金属(スチール)
質量(kg)約15
耐荷重(kg)約100
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約680×500(500-1350)×990(260-990)
座高(mm)約165
材質(クッション)ウレタンフォーム
関連キーワード