充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
区分本体
シリーズデスク用補助棚
キャスターあり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
こんなお得な商品も!
ワゴン パンチングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
頑丈なスチール製。
ファイル収納や書庫として。
ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。
仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法
材質スチール
耐荷重(kg)底板/15
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)15
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)25
取扱説明書(0.67MB)
こんなお得な商品も!
机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
材質本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
新JIS規格デスク(高さ700mm)と同じ高さで、デスクサイドの使用に最適です。
キャスター(双輪)Φ60mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)60/台
キャスター径(Φmm)60
材質(天板)メラミン化粧合板
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
材質本体:スチール 合成樹脂焼付塗装
デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。
キャスターあり
天板耐荷重(kg)15
棚板耐荷重(kg)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
取扱説明書(0.45MB)
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
色ホワイト
タイプスチールタイプ
材質(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924(パネル)インシュレーションボード・MDF(張布)布・ポリエステル100%
最大積載量(kg)30
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
ファイルが取り出しやすいオープンタイプの構造を採用。
棚板高さ3段階調節可能です。
材質本体フレーム/スチール、棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
キャスターあり
本体質量(kg)5.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色ダーク木目
材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ挟み込み式
耐荷重20
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机
質量(g)約447
間口(mm)750
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後)
主材質PU/紙
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)30
関連資料組立説明書(0.3MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書(0.27MB)
サービス分類組立・設置・取付
デスク周りスペースを有効に活用。
オフィスをシックでクールな雰囲気にするブラックカラータイプ。
材質スチール(粉体塗装)
材質(本体)スチール 粉体塗装
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)630(キャスター含む)
奥行(mm)400
間口(mm)530
キャスターあり
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630
取扱説明書(0.82MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所として使用するのもおすすめ。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
高さ(mm)738
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板数(枚)2(天板除く)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)50
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.36MB)
総耐荷重(kg)50
色(脚部)シルキーホワイト
キャスターを取り付けるだけの、ラクラク折りたたみ式収納ラック。
使わない時は折りたためるので省スペース収納で便利。
2枚の棚板は高さの違う箇所に載せ換え可能。
奥行き57cmはクローゼット用の収納ラックとして活躍できるサイズ設計。
A4サイズのファイルも収納できるの奥行き&高さで、デスクサイドラックとしても大活躍。
用途デスク下の折りたたみラック、サイドラック、サイドテーブル、補助テーブルとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×570×650
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)9
色ナチュラルメイプル/アイボリー
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)6
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)570×380
取扱説明書(0.31MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)510×270
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
キャスターを取り付けるだけの、ラクラク折りたたみ式収納ラック。
使わない時は折りたためるので省スペース収納で便利。
2枚の棚板は高さの違う箇所に載せ換え可能。
奥行き57cmはクローゼット用の収納ラックとして活躍できるサイズ設計。
用途デスク下の折りたたみラック、サイドラック、サイドテーブル、補助テーブルとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×570×650
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
厚さ(mm)3
質量(kg)7
色ナチュラルメイプル
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)6
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)570×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×310mm
取扱説明書(0.31MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)510×170
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
天板はシンクなどに合う高さ85cmのハイタイプ、調理補助やラックとして活躍。
全段高さ可動式の棚板、大サイズ2枚、小サイズ2枚。
棚板は約9cm間隔、7段階で位置調節が可能。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
耐荷重(kg)(ハーフ棚)8、(全体)50
天板耐荷重(kg)20
棚板耐荷重(kg)15
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560(ハンドル除500)×850
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ棚)300×500
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)240×45.5×560
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ)120×455
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455
一般的な実験台と同じ高さのため、補助机として最適です。ワイヤー棚は25mmピッチで上下移動可能です。
TGK品番223-57-03-07
材質天板/ポリエステル化粧板、ワイヤー棚/スチールパウダーコーティング、ポール(Φ25)/SUS430
キャスターΦ75ゴムキャスター 2個ストッパー付き
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
関連キーワード