仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)
長さ(mm)バインド線:200
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色新グレー
タイプ中空形
仕様溝カバー付
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
デッキプレートドリル専用先端ステップドリル。
Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
用途合成スラブ構造用
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付
色新木目調
タイプ中空形
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。
Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
立ったまま作業ができるロングシャンク。
先端ドリルワンタッチ交換可能。
充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)
全長(mm)約530
推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)25
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)5
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。
ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。
電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合デッキプレート(板厚1.2mmまで)
1台
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
紛失防止ストラップ付
用途ボート、ヨット用
材質ポリプロピレン
使用ビス径(mm)取付:4
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
デッキプレートドリル専用ホルダーロッド
部品。
立ったまま作業ができるロングシャンク。
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)20
寸法d(Φmm)76.5
インサートの固定にスプリングを採用しました。
踏みつけても倒れません。
ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。
デッキの上下から色の確認ができます。
用途軽天工事用
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)19
ドリル径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
引抜強度(kN)(平均)9.4
有効埋設(mm)22.5
デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。
結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
色赤
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
管を差し込むだけのワンタッチ型です。
仕様デッキプレート用
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付、ブッシュ、ビス
適合送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)
ドリル径(Φmm)10~13
適合径(Φmm)(ホルソー)35
適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
1セット(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。
ケーブルを傷つけません。
仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用
適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用
ドリル径(Φmm)9~13
適合径(Φmm)(ホルソー)42
適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
1セット(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
寸法L(mm)97.5
寸法W(mm)76.5
適合サイズCD-16DEF、22DEF
寸法h(mm)5.4
1パック(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)
長さ(mm)バインド線:210
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2
適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15.0(1530)
埋設深さ(mm)30
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2
適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)14.4(1470)
埋設深さ(mm)30
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法H(mm)56
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)11.5
ドリル径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
埋設深さ(mm)(有効)32.5
引抜強度(kN)(平均)14.6
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付
適合送りエンド(Gタイプ)
ドリル径(Φmm)10~13
適合径(Φmm)(ホルソー)35
適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
1セット(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。
ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。
電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ