材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)11.5
ドリル径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
埋設深さ(mm)(有効)32.5
引抜強度(kN)(平均)14.6
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2
適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)14.4(1470)
埋設深さ(mm)30
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。
取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。
ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。
3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質ポリエチレン
適合ねじW3/8
適合穴径(Φmm)Φ16
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
インサートの固定にスプリングを採用しました。
踏みつけても倒れません。
ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。
デッキの上下から色の確認ができます。
用途軽天工事用
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)19
ドリル径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
引抜強度(kN)(平均)9.4
有効埋設(mm)22.5
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)11.5
ドリル径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
埋設深さ(mm)(有効)42.5
引抜強度(kN)(平均)20.8
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。
Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
立ったまま作業ができるロングシャンク。
先端ドリルワンタッチ交換可能。
充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)
全長(mm)約530
推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
質量(kg)1.43
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2
適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15.0(1530)
埋設深さ(mm)30
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.84
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。
取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。
ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。
3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)7.16(730)
埋設深さ(mm)18.5
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)14.3
ドリル径(Φmm)22
ねじの呼びW1/2
埋設深さ(mm)(有効)59
引抜強度(kN)(平均)37.1
吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。
HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合下穴径:Φ15~16mm
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。
デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。
SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600
材質ポリプロピレン
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
¥189
税込¥208
欠品中
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)
色グレー
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番424-3186
寸法H(mm)35
使用荷重(kg)80
寸法D(mm)24
寸法T(mm)1.6
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)784
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
欠品中
ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
追加施工に対応できます。
HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。
トラスコ品番749-2120
材質刃部全体をチタンコーティング。
有効長(mm)2
シャンク径(mm)10
刃径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])294[30]
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用
長さ(m)1.1
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に!
充電ドリル用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。
先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。
専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
関連キーワード
1
2
次へ