44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 質量(kg)11.5 ドリル径(Φmm)16 ねじの呼びW3/8 埋設深さ(mm)(有効)32.5 引抜強度(kN)(平均)14.6
1セット(300個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
1セット(20個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 ドリル径(Φmm)16 質量(kg)1.9
1セット(50個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インサートの固定にスプリングを採用しました。 踏みつけても倒れません。 ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。 デッキの上下から色の確認ができます。
用途軽天工事用 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 質量(kg)19 ドリル径(Φmm)16 ねじの呼びW3/8 引抜強度(kN)(平均)9.4 有効埋設(mm)22.5
1セット(500個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 ドリル径(Φmm)16 質量(kg)1.9
1セット(50個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 ドリル径(Φmm)16 質量(kg)1.84
1セット(40個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質ポリエチレン 適合ねじW3/8 適合穴径(Φmm)Φ16
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
1本ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DPドリル(DP-15、DP-16)を取り付ける事が出来ます。
用途デッキプレートインサート取付穴用 寸法(Φmm×Lmm)11×480
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)14.4(1470) 埋設深さ(mm)30
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm)450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーベルDPドリル
DPホルダー(DP-480)に取り付ける事が出来ます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm 表面処理チタン
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)7.16(730) 埋設深さ(mm)18.5
1セット(50個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
1セット(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)14.3 ドリル径(Φmm)22 ねじの呼びW1/2 埋設深さ(mm)(有効)59 引抜強度(kN)(平均)37.1
1セット(100個)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)11.5 ドリル径(Φmm)16 ねじの呼びW3/8 埋設深さ(mm)(有効)42.5 引抜強度(kN)(平均)20.8
1セット(250個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15.0(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(50個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm 材質(本体)ポリプロピレン
1箱(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
1セット(2点)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])294[30] 材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルトW3/8 適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
409 税込450
当日出荷

USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚) 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8 適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
欠品中

スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8 適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
189 税込208
当日出荷

アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8 適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷

MS-RS3 楽打ちインサートスティック 未来工業 動画あり
デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用 長さ(m)1.1
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)デッキプレートドリル
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド) 全長(mm)約530 推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
1箱(80本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)