ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長114mm
サイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。
幅は使用中の狂いが少ないネジ式の固定です。
寸法(mm)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様
トラスコ品番134-3458
材質スチール(SPCC)
高さ(mm)48
質量(g)150
間口(mm)199.5
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)
寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18
全長(mm)【デバインダー】123
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5
目盛2×RR25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-04
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Sec
アズワン品番8-1211-01
松吉医科器械コード23-5897-01
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。
ステンレスを使用し、錆びにくく非常に丈夫なデバイダーです。
材質ステンレス
寸法(mm)160
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
適合機種VE13S
材質スチール
幅(mm)157
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)20
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のあるボタン式の切替シャワーヘッドです。
シャワー・ソフトマッサージ・シャワー+ソフトマッサージの3種類の水流に切替ができます。
ソフトマッサージは、適度な強さの水流で気軽にヘッドスパ気分を味わえます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-68
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
全長200mmで、脚はスライドしませんが、海図用としての長さを確保してあります。
爪掛式で使いやすい海図用デバイダーです。
針は通常のデバイダーと異なり、固定してあります。
測定範囲(mm)0~190(適正)
全長(mm)200
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブックエンドタイプの間仕切り部品で、物品の区分け、整理保管に便利です。
主に海図など長い距離の計測に最適です。
全長は170mmですが、両脚スライド式で両足を伸ばすと全長225mmにもなります。
針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。
測定範囲(mm)0~280(適正)
全長(mm)170、225(最大伸長時)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。
該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種軽量キャビネット WVRタイプ
材質スチール
幅(mm)124
タイプデバイダー
品名デバイダー
RoHS指令(10物質対応)対応
窓際の出隅・入隅部、直線部のけがき用に使いやすく設計されたデバイダーです。
先端部の針は鍛錬スチール製です。
けがき針部は付属のペン先と交換が出来、使用目的に合わせてお使いください。
寸法(mm)145
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
トラスコ品番256-4769
寸法(mm)300
質量(g)300
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ