19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg)36 タンク容量(L)5 消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990 送風口数1口 騒音値(dB)(50/60Hz)63/66 冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V)三相200 首振あり 仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り) トラスコ品番462-2286 質量(kg)101 タンク容量(L)16.5 冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190 電気代の目安41.8/52.8円/h 送風口数3口 消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V)三相200 首振あり 仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレン トラスコ品番462-2260 質量(kg)70 タンク容量(L)7 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190 電気代の目安29.7/38.5円/h 送風口数2口 消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
1台
379,000 税込416,900
翌々日出荷

エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4829 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強) コード長さ(m)約3.0
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 トラスコ品番528-4834 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm)450 内径(Φmm)110 外径(Φmm)125
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

YNC-B160 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2 日動工業 動画あり
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180 定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91 本体質量(kg)9.6 入力電圧(V)90~110 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用冷媒R-134a 使用環境温度(℃)15~40 力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.3 アズワン品番64-9075-79 使用環境湿度(%)0~90 排熱ダクト有無あり
1台
37,990 税込41,789
当日出荷

ダイキン工業スポットエアコン
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮 スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。 どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。 こんなところにおススメ スポット空調が有効なあらゆるところに クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。 全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200 キャスター有り 材質(フィルター)エア:樹脂ネット 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 風量2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 力率68.4%/79.7% 始動電流(A)(50/60Hz)11/10 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6 周囲温度(℃)運転可能:25~45 電動機出力(kW)0.5 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
材質スチール・ABS 質量(kg)約23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)670/730 タンク容量(L)3 定格電流(A)7.7/7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610 対応PL保険:加入 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)58/58.5 保証期間1年 冷媒HFC R32(冷媒封入量250g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 冷房能力(kW)1.6/1.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷



TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2 力率70/82(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)8.6/9.9 始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0 送風口数2口 運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1050 アズワン品番64-9332-96 消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

用途排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。※壁など穴あけて排気ダクトを設置する場合は、工業業者などにご依頼下さい。素人工事は雨漏りなどのトラブルの原因になります。 トラスコ品番270-7934 質量(kg)6 サイズ180×4m
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

関連カテゴリ