材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
ねじの呼び1"
材質ステンレス
山数8
寸法a(mm)50
頭部形状デンデンボルト
寸法b(mm)25
寸法c(mm)26
ねじ山種類ウィット
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM30
材質鉄
ねじピッチ3.5
寸法a(mm)60
表面処理クロメート
頭部形状デンデンボルト
寸法b(mm)30
寸法c(mm)31
ねじ山種類メートル並目
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
関連キーワード