材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-6
材質ステンレス
質量(g)12
穴径(Φmm)6.1
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
寸法b(mm)40
アイ部内径(Φmm)6.1
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)7
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
ねじの呼びM30
材質鉄
ねじピッチ3.5
寸法a(mm)60
表面処理クロメート
頭部形状デンデンボルト
寸法b(mm)30
寸法c(mm)31
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード