「デントクリアカップ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切りカゴに取手が付いているので、手を濡らさずに入れ歯を洗えます。 水切りカゴ中央の凹みに錠剤が収まるので、入れ歯全体に泡が広がり洗浄できます。
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上蓋を開けると鏡が付いており、その場で入れ歯の装着ができます。また本体と上蓋のあいだには、洗浄剤を収納できるスペースが確保されています。 中蓋を開けると入れ歯を保管することができ、洗浄時の目安となるよう、ケース内部に水位線を表示しています。 (水量は約140cc入ります) 中蓋を開く際はケース本体の両側を持って軽く押さえると簡単に開くことができる上、上蓋を開ける際に中蓋が同時に開かないように設計されています。
用途洗浄剤収納部と鏡つき。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。 材質(上蓋・本体)PP、(鏡)ガラス フタ:イエロー、本体:グレー 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×65 耐熱温度(℃)60
1個
429 税込472
7日以内出荷

入れ歯洗浄剤の誤飲を防ぐ、コップには見えにくいデザインです。 フタ、水切りカゴ、容器の3層構造です。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×78×80 松吉医科器械コード24-3969-00
1個
499 税込549
7日以内出荷

直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)102×76×50 質量(g)20 耐熱温度(℃)約60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。 耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。 抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86 容量(mL)430 材質ポリプロピレン
1個
740 税込814
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)95×74×56 質量(g)36 アズワン品番7-4414-01
1個
159 税込175
当日出荷

部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄 液性中性 成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(120錠)
439 税込483
当日出荷

材質PP(ポリプロピレン) サイズ100×80×55mm 質量(g)45 耐熱温度(℃)60℃
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所をとらない、たためる入れ歯ケース。 入れ歯ケースに見えないから、人目に触れても恥ずかしくない。 小さくたためるから、しまう時や持ち運びなどに便利。 素材は、入れ歯を傷つけにくい柔らかいシリコーン製で、入れ歯洗浄剤も使えます。
材質シリコーンゴム、 (キャップ、リング)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付き セット内容上下1セット 材質柔軟性ワックス サイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。 すみずみまで除菌!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。 頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ! ミントの香りでスッキリ爽快!
液性中性 成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素 シリーズタフデント
1個(48錠)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラクソ・スミスクラインポリデント カップ
ポリデントカップは入れ歯洗浄剤「ポリデント」で入れ歯を洗浄・保管するための専用容器です。 ポリデントで入れ歯を洗浄するのに適した形状です。 洗浄成分が入れ歯のすみずみまでゆきわたるよう設計されています。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、水切りトレイ:ポリエチレン シリーズポリデント 耐熱温度(℃)本体・フタ:70℃、水切りトレイ:60℃ アズワン品番64-1216-13 再生紙使用マーク適合
1個
419 税込461
当日出荷

幸和製作所入れ歯ケース
おしゃれなデザイン。入れ歯ケースに見えないデザイン。バスケット付きですすぎに便利。耐熱温度100℃。
材質ポリプロピレン 寸法(cm)7.8×9.6
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×65 入数10個/パック
1パック(10個)
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様名前シール×10枚付き 材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)約70
1箱(10個)
1,455 税込1,601
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リテーナーに付着したしつこい汚れもしっかり取り除きます。しっかり洗浄することで口をさわやかに保ちます。※すべての菌を除菌できるわけではありません。漂白洗浄成分がリテーナーのニオイを消臭します。
材質本体/ポリプロピレン 高さ(mm)75 質量(g)95 縦(mm)115 横(mm)110
1個
449 税込494
5日以内出荷

大型タイプで便利な水切りカゴ付き! オートクレーブ可能な入れ歯ケースです。 水切りカゴ付きなので本体に引っ掛けて水切りでき、取り出しにも便利です。
仕様オートクレーブ可(134℃・5分) 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)49g サイズ(mm)94×97×72 アズワン品番7-4321-01
1個
279 税込307
当日出荷

ウェルファンプレーンポット
シンプルな入れ歯ケース。抗菌仕様の義歯ケース。
寸法(cm)5.6×9.6×6.5
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷