収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
表紙/色板紙
グリーン購入法適合
寸法(mm)152.4~279.4×381.0
寸法T(mm)6~11
寸法Y(mm)15
外寸横幅(mm)395
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)100
収納枚数(枚)1000
外形寸法縦(mm)281
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色厚板紙
紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)100
収納枚数(枚)1000
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色板紙
グリーン購入法適合
寸法(mm)279.4~381.0×279.4
寸法T(mm)11
寸法Y(mm)11~15
外寸横幅(mm)383
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)100
収納枚数(枚)1000
外形寸法縦(mm)293
直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
高さ(mm)285
収納枚数450
寸法T(mm)11
穴数22
縦(mm)279.4
収納寸法(mm)45
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
表紙/色板紙
紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)100
収納枚数(枚)1000
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 197
表表紙と裏表紙が分離し、大量の用紙をとじることができるデータファイルです。とじ具にはプラスチックレールを採用し、とじ厚は自在になっています。とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)。とじ厚:約80mm(足長:250mm)。アンバーストタイプ 。収容可能紙最大縦279.4×横330.2~381.0mm〈11×13~15型〉
色ライトブルー
材質表紙:カード紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)、とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)
外形寸法(mm)縦292×横339×背幅14
とじ厚(mm)約80(足長250)
収容数最大縦279.4×横330.2~381.0mm 〈11×13~15型〉
1冊
¥499
税込¥549
6日以内出荷
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
材質上質紙
対応機種ドットプリンタ
穴数22
白色度(%)83
坪量(g/m2)63以上
紙厚(μm)83
寸法(inch)(幅×奥)15×11
ミシン目右ミシン目入
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5
質量(g)100
表紙に特殊な色厚板紙を使用、軽量で実用性を備えたファイル。
サイズB4 1/3E
色青
仕様とじ具片開き
幅(mm)279
高さ(mm)138
タイプヨコ型
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材色厚板紙70%
外寸(幅W×高さH)(mm)279×138
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
グリーン購入法適合
綴じ具中央部のつまみを持ち上げてはずす簡単操作の2穴レター式ファイルです。
綴じ具が倒れて書類が見やすいスナッチ式綴じ具採用。
色藍
収納枚数140
材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂
タイプヨコ型
種類フラットファイル
背幅(mm)19
穴数2
グリーン購入法適合
とじ厚最大80mm。
仕様止め具付き
材質PA
足長(mm)40
とじ厚(mm)80
直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
収納枚数280
穴数22
仕様替背紙式
付属品山付き仕切カード6枚
高さ(mm)285
外幅寸法(mm)414
寸法T(mm)11
背幅(mm)45
寸法Y(mm)15
縦(mm)279.4
横(mm)381
紙質再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)28
グリーン購入法適合
1冊
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
書類の抜き差しも簡単で便利!
グリーン購入法適合
仕様裏面粘着テープなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質台座:ポリスチレン、脚:ポリエチレン
脚長さ(mm)70
穴間隔(mm)80用(最大とじ枚数約250枚)
1パック(30本)
¥739
税込¥813
当日出荷
色ブラック
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×515×90
アズワン品番64-8190-48
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×90
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
仕様CD-ROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
見開きでテスト用紙やデータの収納に大変便利。
色青
収納枚数60
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/0.7
タイプタテ型
種類レバーファイル
背幅(mm)15
グリーン購入法適合
奥行515mmの深型タイプ。用途に応じた上下の組み合わせが可能です。保管庫上の空きスペースの有効活用には上置が便利です。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
色アイボリー
種類片開き
奥行(mm)515
間口(mm)1760
鍵シリンダー錠(子カギ2本付)
グリーン購入法適合
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
付属品棚板4枚
種別5段型N NG色
材質スチール製、焼付塗装
質量(kg)54
高さ(mm)1790
タイプ6G型 NG
種類両開き
奥行(mm)515
間口(mm)880
棚板数(枚)4
色(本体)ネオグレイ色
棚段数(段)5
グリーン購入法適合
アジャスターなし
1台
¥75,980
税込¥83,578
11日以内出荷
適合【書庫】5-847-4533、5-847-4534、5-847-4571、5-847-4572、5-847-4535、5-847-4536、5-860-9026
材質金属
タイプAタイプ20H
寸法(奥行D×高さH)(mm)300×180
色(本体)ネオグレイ色
1台
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
材質本体:スチール製・焼付塗装
質量(kg)3.6
色(本体)ネオグレイ色
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
材質スチール製、焼付塗装
色(本体)ネオグレイ色
グリーン購入法適合
アジャスターなし
材質本体:スチール製・焼付塗装
高さH(mm)60
色(本体)ダークオリーブ色
グリーン購入法適合
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品
芯材再生紙
材質(表紙)オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)スチール
幅(mm)235
厚さ(mm)15
サイズA4
高さ(mm)320
タイプタテ
綴じ枚数30程度
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
転送速度(Mbps)480(最大)
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
シールド2重
転送速度(Mbps)480
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
転送速度(Mbps)480
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。
厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用
仕様【接触面径(mm)】12
セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)
寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)
測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)
質量(g)223(バッテリー含む)
温度範囲(℃)-10~+50
周波数5MHz
動作時間60時間
熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
奥行515mmの深型タイプのデータファイル保管庫です。
付属品棚板4枚
種別スチール両開型
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
質量(kg)51.1
色アイボリー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)809×420×1668
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)880×515×1790
鍵シリンダー錠(子カギ2本付)
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
各種プログラム言語のソースコード、HTMLなどのWebファイル、テキスト原稿、CSVやXMLなどのデータファイル、 バイナリファイルなど、さまざまなファイルを編集できる高機能テキストエディタです。構造解析エンジンを搭載しファイルの構造を解析しての表示や編集が可能です。グローバル検索(grep)、ファイル比較(diff)、アウトライン表示、CSV編集、入力支援など豊富な機能を搭載しており、快適で効率のいい編集環境を提供します。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク20MB以上
1個
特価
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
プラグ金メッキピン
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)
アズワン品番68-2008-76
1ケース(6個)
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
色ブラック
対応で高速データ転送できるマルチカードリーダーです。3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応。microUSB/Type-C/USBプラグ搭載でiPC、Androidスマホなど様々なデバイスで使用可能。カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適。ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ。動作確認LED付き
仕様●ポート●1microUSB:USB2.0●2USB:USB2.0●3Type-C:USB3.0●4USBポート:USB3.0(5Gb/s)USB2.0(480Mb/s)●6SD:480M データ転送(理論値)●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●対応メディア:SD & MicroSDカード:SD/ SDHC/ SDXC 1TBまで対応●転送速度:最大SD 2.0●※複数のカードを同時に使用できません●対応OS:Android、Windows 8/8.1/10、Mac OS8.7以降●動作
アズワン品番67-0416-13
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ