22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。 タイプデータ用 速度1~16倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm~117mm) 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)4.7
1個(10枚)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度1~2倍速 ケース薄型5mmケース タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 記憶容量(GB)4.7 グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1パック(5枚)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ CPRM対応非対応
1パック(5枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度2~4倍速 ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色シルバー 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ非対応 CPRM対応非対応
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 きれいに書けて汚れにくい、「書き楽インデックス」を採用。
速度2~4倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース薄型5mmケース タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数5枚 グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

速度16倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1パック(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース CPRM対応非対応
1パック(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

マクセルデータ用DVD+RW(1-4倍速)
エコ商品
DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。 安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
速度1~4倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース薄型5mmケース タイプデータ用 種類DVD+RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数5枚 グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
欠品中

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 タイプ録画用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画時間120分 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 CPRM対応対応
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

デジタル放送の録画に対応。 インクジェットプリンター対応で手描きもしやすく印刷もキレイ(外径118mmから内径22mmまで印刷可能) 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプ録画用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画再生時間120分(標準モード) 記憶容量(GB)4.7 アズワン品番64-1128-57 入数5枚 グリーン購入法適合 ケース薄型5mmケース CPRM対応対応
1パック(5枚)
799 税込879
当日出荷

DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 CPRM対応対応
1パック(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。 直径(Φmm)140 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース CPRM対応非対応
1パック(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9222-06
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed 仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g)280 対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V)DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ1MB 動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速なUSB3.0接続に対応 高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 様々なドライブをつなぐことができます デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む) 適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ 端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子 対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。 外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

マクセルデータ用DVD-R CPRM対応
エコ商品
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面2層 速度2~8倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)8.5 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケース薄型5mmケース CPRM対応対応
1パック(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
容量(GB)4.7 速度16倍速対応 タイプデータ用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

写真やデータの保存に最適
用途テレビ録画やデータ保存に。 タイプデータ用 規格DVD+R DL(2層式) 構造片面2層 速度対応:8倍速 印刷範囲:ワイドエリア 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケース5mm Slimケース入り 容量(GB)8.5
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmツインスリム・白 タイプ録画用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画時間120分 記憶容量(GB)4.7 入数20枚 CPRM対応対応
1パック(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
フォーマット形式アンフォーマット タイプデータ用 種類CD-RW 速度1~4倍速
1パック(1枚)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メディアをいれるだけの簡単な操作で手間なくバックアップできるユーティリティソフト。 フォルダやファイルを登録し、自動(手動)で、HDやMO、DVD-RAMなどに大切なデータをバックアップする。 Windows 7にも対応し万一のデータ破損や削除に備えることが可能。
対応OSWindows アズワン品番64-3786-66
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm 備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 本体質量(g)230 コネクタ形状USB Mini-B 対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 インターフェースUSB2.0
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷