高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質タモ集成材、ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
お年寄りも安心・快適!組立式のトイレ用アーム。体の近くに手すりがあるのでしっかり握れ、両腕でバランスよく体重を支えることができ、安心です。あたたかみのある天然木の手すり。
高さ5段階調整:トイレの形状・使う方の体格に合わせて、約3cm刻みで肘の高さを調整できます。両面テープで固定:左右両側の平らなバーを付属の両面テープで固定するので安定感があります。両面テープ付き。お客様組立式
仕様肘高さ5段階調整:61・64・67・70・73cm
質量(kg)(約)5
寸法(約)幅61×奥行63×高さ61~73cm
素材本体:スチール(粉体塗装)、肘部:天然木(ラバーウッド)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質アルミニウム
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000
水平荷重(N)600
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
直径(Φmm)32
付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本
安全荷重(kg)60
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
レンタル手すりと組み合わせて使えるポータブルトイレさまざまなお困りごとを解消し座位排泄の継続をめざします転倒リスクを減らし、自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
レンタル手すりと組み合わせて使えるポータブルトイレさまざまなお困りごとを解消し座位排泄の継続をめざします転倒リスクを減らし、自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ和便器用
寸法L(mm)H600×W500
握り径(Φmm)34
付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。
材質手すり:天然木 /手すりフレーム:ステンレス
質量(kg)13
幅(cm)【本体】62~71(左右調節4.5cm)
寸法(cm)【前手すり幅】50.8~59.8(左右調節4.5cm)【手すり高さ】55.6~70.6(3cmきざみ6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~71×42~50×55.6~70.6
最大使用者体重(kg)100
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
手すりの取っ手を持つことによって、自然にバランスよく体重の移動ができ、安全で楽に立ち座りができます。撥水加工された台座カバーと、消臭抗菌材を練り込んだすべり止めベースシートが付属します。支柱は台座前方より42cmまたは47cmに設置できます。
材質台座ベース手すり:スチール、ステンレス、塩化ビニール樹脂 /すべり止めベースシート:発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン /撥水台座カバー:ポリエステル、アクリル樹脂(カテキン入)
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×86(転倒防止バー含む)×75・80
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)
寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000
収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920
高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)
質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4
適合内径(Φmm)200~400(マンホール)
セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋
アズワン品番8-2809-01
1式
¥92,900
税込¥102,190
翌々日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
仕様取付金具<t3.2>(1個)、ドリルねじ<Φ4×16>(10本)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ多用途用
握り径(Φmm)34
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
1箱
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
サイズ(mm)250×50×440
取付ねじサイズ4×16 (10本)
取付穴間(mm)25
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
適合品番パブリック用手すり(T114型)用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P(mm)160
1箱
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
セット内容長ねじボルト<M6×60>(4本)、アンカーボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)、ナット(8個)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合品番トイレアームレスト用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P(mm)240
1箱
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
適合品番パブリック用手すり(T114型)、背もたれ(EWC392~395型、EWC292~295型)用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
1箱
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
セット内容長ねじボルト<M6×150>(4本)、座金(8個)、ナット(12個)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
セット内容ボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)
1箱
¥689
税込¥758
3日以内出荷
「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。
材質ホワイトアッシュ無垢材
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容長ねじボルト<M6×60>(4本)、座金(4個)、ナット(8個)
1箱
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合品番パブリック用手すり スイングタイプ用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P1(mm)180
寸法P2(mm)70
1箱
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
セット内容ボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)、メカナット<M6>(4個)
1箱
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボルト(コーチねじ部)Φ6×50、(Mねじ部)M6×11
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ