22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール 全長(mm)245
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




長さ(mm)【オーバーフロー管】278 外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58 適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用 材質PP アズワン品番64-6510-15
1個
599 税込659
当日出荷

PH84-93X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り) 寸法L2(mm)35 寸法B(Φmm)118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.5 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)フロート弁
長さ(mm)【オーバーフロー管】302 外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58 適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷