扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
付属品非常解錠キー
ストローク(mm)30
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質黄銅
仕上サテンクローム
取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)30
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)30~45
種類ドアノブ
適合場所トイレ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色サテンゴールド
タイプうちかぎタイプ(表示窓付)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-27
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様取付ビス付き
付属品ストライク
シリーズスライデックス
勝手左右兼用
取付扉厚(mm)30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。
ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。
用途玄関、事務室、病室、トイレなど
トラスコ品番819-1891
材質ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金
質量(g)750
深さ(mm)(ケース)52
適合扉厚(mm)34~45
バックセット72mm
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質SUS304
付属品取付用ネジ
仕上ヘアーライン
適合扉厚(mm)30~40
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼
ストローク(mm)30
仕上ヘアライン
適合扉厚(mm)30~40
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途トイレ
付属品Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番659-5837
材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色ヘアーライン
タイプインテグラルロック
適合扉厚(mm)25~42
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44・50
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ニッケル
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
種類レバーハンドル
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)60
対応戸厚(mm)29~45
機能表示錠(2型)
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに
材質アルミ
形状レバー座:K2U
ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置
鍵間仕切り錠
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,224
税込¥5,746
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)約69(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37
電池寿命約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)
鍵違い数約25万通り
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:50mm内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)50
対応戸厚(mm)29~45
機能表示錠(2型)
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
KOP210Wは手でドアノブを握らずにスライドドアの開閉が可能に。KOP209Wはドアノブや、トイレのスライド鍵を直接触れずに開閉できます。既存のスライドドアを傷付けずに、後付けが可能です。付属の超強力両面テープで貼り付けるだけの簡単設計です。専用ツール(別売り)を利用することで、綺麗に取り外すことが可能。2021年度グッドデザイン賞受賞。
色ホワイト
1組(2個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード