枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし
セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
扉寸法(mm)592×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット
種別固定枠
有効開き幅(mm)523
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)592(ドア)
枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
木目縦
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
デザインLAA
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】95
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手サークルJ(アイアンブラック)
色丁番:アイアンブラック
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
リビング、寝室、トイレなど幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×599×1995
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAH
構造框組構造
ガラス部無し
取手スクエアL(ダークアンバー)
色丁番:ダークアンバー
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】152
AUトイレの補修・修理部材。扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容共通ロック、ドアスプリング
材質PE
寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922
1枚
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAH
構造框組構造
ガラス部無し
取手サークルJ(アイアンブラック)
色丁番:アイアンブラック
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手スクエアL(ダークアンバー)
色丁番:ダークアンバー
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAY
構造框組構造
ガラス部無し
取手スクエアL(ダークアンバー)
色丁番:ダークアンバー
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
セット内容把手セット×1、錠セット×1、取付ネジセット×1
色シルバー(把手の一部はブラック)
刻印MIWA LL
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】95
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】152
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
本体高さ(mm)1970
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
小専用トイレに取り付ける事により外部からの視認性を低くし利用者のプライバシーを保護します。
用途AU/AUグレートイレどちらにも対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
付属品共通ロック、ドアスプリング
材質PE
幅(mm)640
色パープル
高さ(mm)1922
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠
適合壁厚(mm)119~134
枠外幅(mm)1450
枠外高さ(mm)2028
木目横
枠見込(mm)154
セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠
枠外幅(mm)1450
枠外高さ(mm)2028
木目縦
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠
枠外幅(mm)1450
枠外高さ(mm)2028
木目横
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)99
高さ(mm)2590
タイプ簡易水洗式(和式)
奥行(mm)1590
間口(mm)850
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。
用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~丁番
種別丁番
厚さ(mm)9
色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(1.19MB)
抗菌力UP!雑菌をよせつけず衛生的!
凝固。すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。
脱臭。においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。
充実のセット内容。夜間照明用のケミカルライトをセット。点灯時間は12時間と丸一晩安心です。
4枚の取説で、2カ所のトイレに対応できます。ドア、便座前と2枚貼り、『断水中!』と処理袋使用を促せます。
処理袋(黒色)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。色は濃く、透けず、丈夫で強く、安心です。
省スペース・長期保存。底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。高さも175mmなので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。また未開封で10年保存ができますので備蓄に最適です。
安心・安全・衛生的。抗菌・脱臭の凝固剤なので安心安全。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。(※各自治体の指示に従って処分してください。)
使用可能回数100回
セット内容抗菌処理凝固剤×100個、処理袋(黒)×100枚、処理袋(白)×10枚、取扱説明書×4枚、ケミカルライト(夜間照明用)×1個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(B2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅1574mm(1)
ドア幅(mm)814
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料上吊引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ