130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。 強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。 テレワークやオンライン授業、防災支援用など幅広くご活用頂けます。 テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。 コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。 テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。
用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室、簡易トイレ(トイレは別売り)などとしてご利用いただけます。 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×760×1800 材質本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製 本体質量(kg)12 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×970×1870 取扱説明書(0.15MB)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所) 穴径下穴5Φ皿7Φ
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途出調整付取付エッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1組
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木 材質SUS304 長さ(mm)2000 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1組
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所) 穴径下穴5Φ皿7Φ
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途直線ジョイント 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D 材質ABS樹脂
1個
92 税込101
3日以内出荷

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体)SUS304 適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース 長さ(mm)2000 材質SUS304 仕上HL
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブースドア用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース召合せ用アルミエッジ。パッキン付。
材質アルミ シルバー
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ笠木。
適合【パネル】40mm 材質アルミ 長さ(mm)4005 厚さ(mm)1.2 シルバー
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

トイレブースジョイント用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
翌日出荷

トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース召合せ用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースコーナー用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス笠木。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.2 HL
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

トイレブース壁用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷

トイレブースグレビティ召合せ用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースグレビティ召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
9,398 税込10,338
翌日出荷

トイレブースコーナー用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷

トイレブースドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

トイレブースグレビティドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

トイレブース召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

1セット
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)