20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージーパルテックステンレス製調整巾木
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース 長さ(mm)2000 材質SUS304 仕上HL
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ 材質SUS304 仕上2B
1個
449 税込494
6日以内出荷

丈夫で強いステンレス製のトイレブース用巾木です。上下巾木各1本セット。
長さ(mm)3000 仕上ステンレス・ヘアーライン
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ 材質SUS304 仕上HL
1組
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ 材質SUS304 仕上2B
1個
519 税込571
6日以内出荷

ケージーパルテックステンレス製調整巾木用部材
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ 材質SUS304 仕上HL
1組
1,298 税込1,428
6日以内出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2700 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000 ヘアーラインL
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木 材質SUS304 長さ(mm)2000 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無・クッション付
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途に使えるSK巾木が進化しました。 不陸調整機能付きSK巾木。 床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。 接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用 長さ(mm)2000 ヘアーライン、芯材:グレー
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)